Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiefel, Anti-Knick Industrie, S3, Gr.47


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Image 12
Artikel-Nr.:
     7AS-SA4260108687893
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4260108687893
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Sicherheitsstiefel »Anti-Knick Industrie«, S3 Zulassung/Norm: EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC Ausführung: • Bewährtes Schutzsystem: umknickfrei seit 1988 (keine meldepflichtigen Unfälle) • Wasserdichte und atmungsaktive Membran • Lasche und Kragen gepolstert • Umlaufender Stoßschutz aus beschichtetem Polyurethan • Steilfrontabsatz • Temperaturbeständig bis + 300°C Kontakttemperatur • Hohe Verschleißfestigkeit • Formstabiler, verwindungssteifer Schaft; rutschhemmende Sohle • Zertifiziert für orthopädische Einlagen Fußbett: Austauschbares, anatomisches Vollfußbett Sohle: Vibram® Outdoor Profi (Gummi/Gummi/PU), 7 mm Profil Material: Obermaterial: Veloursleder, Futter: atmungsaktive Klimamembran Sicherheit: Fiberglas-Zehenschutzkappe, PU-Überkappe, Durchtrittschutz aus Stahl, Schnittschutzklasse S3
Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsstiefel 47 s3, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Schuh, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschnurstiefel, Sicherheitshalbschuh, Stiefel, Arbeitsschuh, Schnurstiefel, 00000000
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 112,51*
€ 141,34*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 113,48*
€ 142,77*
7 Tage
1
€ 6,99*
ab € 114,00*
€ 143,02*
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 142,77*
€ 169,90
pro Paar
ab 2 Paar
€ 139,77*
€ 166,33
pro Paar
ab 5 Paar
€ 136,65*
€ 162,61
pro Paar
ab 10 Paar
€ 125,21*
€ 149,00
pro Paar
ab 500 Paar
€ 113,48*
€ 135,04
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 113,48* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.