Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiefel, Anti-Knick Industrie, S3, Gr.46


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Image 12
Artikel-Nr.:
     7AS-SA4260108687886
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4260108687886
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Sicherheitsstiefel »Anti-Knick Industrie«, S3 Zulassung/Norm: EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC Ausführung: • Bewährtes Schutzsystem: umknickfrei seit 1988 (keine meldepflichtigen Unfälle) • Wasserdichte und atmungsaktive Membran • Lasche und Kragen gepolstert • Umlaufender Stoßschutz aus beschichtetem Polyurethan • Steilfrontabsatz • Temperaturbeständig bis + 300°C Kontakttemperatur • Hohe Verschleißfestigkeit • Formstabiler, verwindungssteifer Schaft; rutschhemmende Sohle • Zertifiziert für orthopädische Einlagen Fußbett: Austauschbares, anatomisches Vollfußbett Sohle: Vibram® Outdoor Profi (Gummi/Gummi/PU), 7 mm Profil Material: Obermaterial: Veloursleder, Futter: atmungsaktive Klimamembran Sicherheit: Fiberglas-Zehenschutzkappe, PU-Überkappe, Durchtrittschutz aus Stahl, Schnittschutzklasse S3
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 112,86*
€ 142,17*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 113,59*
€ 143,44*
7 Tage
2
€ 6,99*
ab € 113,49*
€ 143,67*
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 143,44*
€ 170,69
pro Paar
ab 2 Paar
€ 141,79*
€ 168,73
pro Paar
ab 5 Paar
€ 135,63*
€ 161,40
pro Paar
ab 10 Paar
€ 125,69*
€ 149,57
pro Paar
ab 500 Paar
€ 113,59*
€ 135,17
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 113,59* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.