| |
|
| Artikel-Nr.: 7AS-SA4250108821007 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4250108821007 |
| |
|
| | |
| Erste-Hilfe-Koffer »Advocat« Eigenschaften: • Aus ABS-Kunststoff mit Gummidichtung, wasserdicht • Transparente Abdeckplatten zum Schutz der Füllteile • Variable Inneneinteilung durch Trennstege • Plombiervorrichtung mit Sicherheitsplombe • Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung • Siebdruckbeschriftung und Farbpiktogramme Inhalt: gemäß DIN 13157 plus individuelle berufsrisikobezogene Erweiterung, mit integriertem Pflasterspender für sofortige, DIN-unabhängige Wundversorgung Maße: ca. B 400 x H 300 x T 150 mm Farbe: orange |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Erste Hilfe Koffer, Erstehilfekoffer, Ersthelfer-Notfallkoffer, Verbandkoffer, Verbandskoffer, Füllsatz nach DIN 13157, Verbandkasten, Verbandskästen, söhngen mt-cd werkstatt verbandskasten din 13157, söhngen verbandkasten, verbandkasten orange, Verbandschranke, Verbandsschranke, DIN, Verbandschrank, Erste, Hilfe, Verbandmaterial, Arbeitsschutz, Verbandskasten, Erste-Hilfe-Koffer, Verbandsschrank, Notfallkoffer, Koffer, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 139,68* | € 168,15* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 179,73* | € 214,25* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 174,46* | € 214,27* | | | | Lager 7 | | | | | | Frei Haus | ab € 183,24* | € 218,35* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 192,40* | € 229,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|