Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7AS-SA4049358488654 Herst.-Nr.: 8232616 EAN/GTIN: 4049358488654 |
| |
|
| | |
| - Bundjacke - Modell: 520 - Farbe: marine - Artikel - Nr.: 82326 - Material: 100% Baumwolle, 320 g/m² - Köperbindung - Extra Komfort: Bequeme Bundjacke aus dualtex Komfortgewebe mit Golffalten und verstellbaren Armbündchen - Umlegekragen - Passenabtrennung und graue Querpaspel - Verdeckte Leiste mit hochwertigem Druckknopfsystem - 1 Brusttasche mit Druckknöpfen links - 1 Multifunktionstasche rechts mit Patte und Druckknopf für Mobiltelefon, Stifte und Brillenschlaufe - 1 Innentasche links - Zusätzlich 1 kleine Innentasche, mit Reißverschluss - 2 Seitentaschen, schräger Eingriff - Verstellbare Armbündchen - Rücken mit Golffalten - 2-fach Kappnähte - Öko-Tex Standard 100 - Größe: 40/42 - 64/66, 90/94 - 106/110 - Pflege: Bei 95°C waschbar, nicht Chloren, Bügeln: III Punkte, Reinigen: P,Trockner: I Punkt - Übergrößenzuschlag: ab Größe 56/58 bzw. 106/110 + 10% |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blouson-Jacke, Blousonjacke, Bundjacke, Herren-Jacke, Herrenjacke, uvex arbeitsjacke kornblau, herren jacke, uvex herren-jacke, Jacke, Arbeitskleidung, 82326, 520 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7 | | | | 1 | | € 4,79* | ab € 31,85* | € 42,11* | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 31,42* | € 42,15* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 32,06* | € 42,46* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 34,43* | € 45,57* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 35,50* | € 46,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|