Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbschuh VD PRO 3800 BOAS3, Gr. 48


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Halbschuh VD PRO 3800 BOAS3, Gr. 48
Halbschuh VD PRO 3800 BOAS3, Gr. 48
Halbschuh VD PRO 3800 BOAS3, Gr. 48
Halbschuh VD PRO 3800 BOAS3, Gr. 48
Halbschuh VD PRO 3800 BOAS3, Gr. 48
Halbschuh VD PRO 3800 BOAS3, Gr. 48
Halbschuh VD PRO 3800 BOAS3, Gr. 48
Halbschuh VD PRO 3800 BOAS3, Gr. 48
Halbschuh VD PRO 3800 BOAS3, Gr. 48
Artikel-Nr.:
     7AS-SA4044348597422
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4044348597422
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitsschnürstiefel »VD PRO 3800 BOA SF«, S3 SRC CI ESD Zulassung/Norm: EN ISO 20345:2011 S3, SRC CI ESD Ausführung: • Verschluss BOA® FIT SYSTEM • Nahtfreie Schuhkkonstruktion • Geschlossene Lasche • Schaftapplikationen in Carbonoptik • Gepolsterte Bordüre • Mit Umknickschutz, reduziert Hebelarme • Mehrweitensystem –verschiedene Weiten je Schuhlänge, für sicheren Halt und mehr Komfort Fußbett: ERGO-SOFT ESD Komfort-Fußbetteinlage –Multiflex®-Technologie Sohle: TPU Athletic ESD Material: Ultraleichte Mikrofaser, atmungsaktives Funktionsfutter Sicherheit: Aluminium-Zehenschutzkappe, textiler Durchtrittschutz
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsstiefel s3 gr.48, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Sicherheitshalbschuh, Schuh, Halbschuh, 00000000
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 119,25*
€ 146,59*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 119,54*
€ 146,62*
8 Tage
2
€ 6,99*
ab € 119,88*
€ 146,86*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 120,64*
€ 148,53*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 123,57*
€ 153,75*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 146,62*
€ 174,48
pro Paar
ab 2 Paar
€ 144,02*
€ 171,38
pro Paar
ab 5 Paar
€ 134,97*
€ 160,61
pro Paar
ab 10 Paar
€ 129,41*
€ 154,00
pro Paar
ab 500 Paar
€ 119,54*
€ 142,25
pro Paar
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.