|  |
 |
| Artikel-Nr.: 7AS-SA4043692449098 Herst.-Nr.: 89700-37 EAN/GTIN: 4043692449098 |
| |
|
|  |  |
 | Produktbeschreibung: •XP® metallfreie Durchtritthemmung •3D-Dämpfungssystem •Aktiv-X Funktionsfutter •Clima-stream® Konzept •ESD-Ausstattung •Geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191) •Hydrophobiertes Mikrofaser-Obermaterial •MPU Rebound System •SPORTY-SOHLENSYSTEM •Norm: EN ISO 20345 S3 SRC •Weite: 10 Weitere Informationen:  |  | Größe: | 37 | Schutzstufe: | S3 | Farbe: | schwarz/ grau |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, sicherheitsschuhe atlas s3, antistatik schuhe, antistatik-schuhe schwarz |
|  |  |
|  |  | Angebote (13) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 7 | |  | |  |  | € 4,79* | ab € 69,32* | € 84,77* |  |  |  |  | | 8 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 68,87* | € 84,81* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,90* | ab € 70,48* | € 87,90* |  |  |  | | 14 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 67,83* | € 87,91* |  |  |  | | 7 Tage |  | |  |  | € 4,30* | ab € 74,23* | € 91,30* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 7 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 2 Stück (ab € 34,66* pro Stück) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 7 |  | Versand: Lager 7 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* |  | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|