|  |
 |
| Artikel-Nr.: 7AS-SA4043692371191 Herst.-Nr.: 70600/41 EAN/GTIN: 4043692371191 |
| |
|
|  |  |
 | Produktbeschreibung: •Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 SRC ESD •Clima-stream Konzept •3D-Dämpfungssystem •MPU® INNOFLEX System •Obermaterial: Meshmaterial •Futter: Aktiv-X Funktionsfutter •Sicherheit: alu-tec® Aluminiumkappe, XP® metallfreie Durchtritthemmung •Weite: 10 •Farbe: schwarz-gelb Weitere Informationen:  |  | Größe: | 41 | Schutzstufe: | S3 | Farbe: | schwarz/gelb |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, sicherheitsschuhe atlas s3, antistatik schuhe, antistatische schuhe atlas |
|  |  |
|  |  | Angebote (15) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 7 | |  | |  |  | € 4,79* | ab € 77,89* | € 93,99* |  |  |  |  | | 8 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 78,15* | € 94,03* |  |  |  | | 21 Tage |  | |  |  | € 5,49* | ab € 80,30* | € 96,47* |  |  |  | | 14 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 75,52* | € 96,55* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,90* | ab € 77,88* | € 96,74* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 7 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 2 Stück (ab € 38,945* pro Stück) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 7 |  | Versand: Lager 7 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* |  | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|