|  |
 |
| Artikel-Nr.: 7AS-SA4043692118260 Herst.-Nr.: 34312/39 EAN/GTIN: 4043692118260 |
| |
|
|  |  |
 | Produktbeschreibung: •Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 SRC ESD •MPU® Light Sohlentechnologie •3D-Dämpfungssystem •Material: Waterproof-Glattleder, aktiv-X Funktionsfutter •Sicherheit: alu-tec® Aluminiumkappe, XP® metallfreie Durchtritthemmung •Farbe: schwarz-blau Weitere Informationen:  |  | Größe: | 39 | Schutzstufe: | S3 | Farbe: | schwarz/blau |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, sicherheitsschuhe atlas s3, antistatik schuhe, antistatische schuhe atlas |
|  |  |
|  |  | Angebote (14) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 7 | |  | |  |  | € 4,79* | ab € 64,05* | € 79,31* |  |  |  |  | | 8 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 64,28* | € 79,34* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,90* | ab € 65,13* | € 82,39* |  |  |  | | 14 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 62,94* | € 83,27* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,80* | ab € 68,30* | € 83,62* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 7 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 2 Stück (ab € 32,025* pro Stück) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 7 |  | Versand: Lager 7 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* |  | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|