Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clog Anatom 2120, SBAE WRU SRC, Gr.45, weiß


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Clog Lorica 2120, SBAE WRU SRC, Gr.45, weiß
Clog Lorica 2120, SBAE WRU SRC, Gr.45, weiß
Clog Lorica 2120, SBAE WRU SRC, Gr.45, weiß
Clog Lorica 2120, SBAE WRU SRC, Gr.45, weiß
Clog Lorica 2120, SBAE WRU SRC, Gr.45, weiß
Clog Lorica 2120, SBAE WRU SRC, Gr.45, weiß
Clog Lorica 2120, SBAE WRU SRC, Gr.45, weiß
Clog Lorica 2120, SBAE WRU SRC, Gr.45, weiß
Clog Lorica 2120, SBAE WRU SRC, Gr.45, weiß
Artikel-Nr.:
     7AS-SA4042035919847
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4042035919847
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Clog »Anatom 2120«, SB A E WRU SRC Zulassung/Norm: EN ISO 20345, SB A E WRU SRC Ausführung: • Fersenriemen feststehend, Weite verstellbar • Ristbereich verstellbar, mit Gummizug • Auswechselbare Active Comfort Einlegesohle • Antistatisch • TPU-Torsionsgelenk • Asymmetrische Ferse • Selbstreinigendes Profil • Kraftstoffbeständig • Küchengeeignet • HACCP-gerecht Zwischensohle: PU, dämpfungsaktiv Sohle: PU, zweischichtig, kompakt, abriebfest, rutschhemmend Material: Mikrofaser, Innenfutter mit Silberionen Sicherheit: Stahlkappe, Umknickschutz
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Clogs, Damenclogs, Herrenclogs, Küchenschuhe, Lebensmittel Hygiene Schuhe, Antirutsch-Clogs, Clogs, Pantoletten, Sicherheits-Clogs, Sicherheits-Pantoletten, Sicherheitsclogs, Sicherheitspantoletten, abeba küchenschuhe weiß 45, sicherheits clogs, abeba sicherheits-clog, Clog, Sicherheitspantoffel, ABEBA®, Schuh, Sicherheitsclog, Sicherheitssandale, Abeba, Schuhausstatter, GmbH, Sicherheitspantolette, Sicherheitsschuh, Pantolette, Schuhe, Sandale, Pantoffel, 00000000
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 49,66*
€ 62,63*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 49,89*
€ 62,67*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 49,86*
€ 62,70*
7 Tage
3
€ 5,95*
ab € 55,03*
€ 68,98*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 56,54*
€ 70,61*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 62,63*
€ 74,53
pro Paar
ab 2 Paar
€ 61,81*
€ 73,55
pro Paar
ab 5 Paar
€ 58,94*
€ 70,14
pro Paar
ab 10 Paar
€ 56,81*
€ 67,60
pro Paar
ab 20 Paar
€ 54,79*
€ 65,20
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 49,66*
€ 59,10
pro Paar
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.