Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbschuh 31772, S1, SRC, weiß, Gr. 46


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Halbschuh 31772, S1, SRC, weiß, Gr. 46
Halbschuh 31772, S1, SRC, weiß, Gr. 46
Halbschuh 31772, S1, SRC, weiß, Gr. 46
Halbschuh 31772, S1, SRC, weiß, Gr. 46
Halbschuh 31772, S1, SRC, weiß, Gr. 46
Halbschuh 31772, S1, SRC, weiß, Gr. 46
Halbschuh 31772, S1, SRC, weiß, Gr. 46
Artikel-Nr.:
     7AS-SA4042035779960
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4042035779960
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuh, »uni6 31772«, S2 SRC ESD Zulassung/Norm: CE, EN ISO 20345:2011 S2 SRC Ausführung: • Ristbereich mit Schnürung • ESD-gerecht nach DIN EN 61340 • SRC-Rutschhemmung nach EN ISO 2037:2012 • Beständigkeit gegen tierische Fette, Öl, Kraftstoff • Spritzwasser geschützt • Waschbar bei 30 °C Fußbett: Soft-PU-Zwischensohle, auswechselbare Active Comfort Einlegesohle Sohle: TPU-Laufsohle, Rutschhemmend Sicherheit: Stahlkappe
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 62,35*
€ 77,98*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 62,49*
€ 78,02*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 62,75*
€ 78,03*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 62,76*
€ 78,03*
6 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 70,17*
€ 85,91*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 77,98*
€ 92,80
pro Paar
ab 2 Paar
€ 74,78*
€ 88,99
pro Paar
ab 5 Paar
€ 69,78*
€ 83,04
pro Paar
ab 10 Paar
€ 68,38*
€ 81,37
pro Paar
ab 500 Paar
€ 62,35*
€ 74,20
pro Paar
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.