| |
|
| Artikel-Nr.: 7AS-SA4042035772527 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4042035772527 |
| |
|
| | |
| Sicherheitshalbschuh, »uni6 31773«, S2 SRC ESD Zulassung/Norm: CE, EN ISO 20345:2011, S2, SRC Ausführung: • Ristbereich mit Schnürung • ESD-gerecht nach DIN EN 61340 • SRC-Rutschhemmung nach EN ISO 2037:2012 • Beständigkeit gegen tierische Fette, Öl, Kraftstoff • Spritzwasser geschützt • Waschbar bei 30 °C Fußbett: Soft-PU-Zwischensohle, auswechselbare Active Comfort Einlegesohle Sohle: TPU-Laufsohle, Rutschhemmend Sicherheit: Stahlkappe |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, esd schuhe abeba gr 41, antistatik schuhe, antistatik-schuhe abeba, Sicherheitshalbschuh, Schuh, Halbschuh, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 62,52* | € 77,30* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 62,35* | € 77,33* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 62,80* | € 77,34* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 62,81* | € 77,34* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 69,76* | € 85,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|