Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berufsschuhschuh Uni 6 blau, Gr. 44


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     7AS-SA4042035772350
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4042035772350
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuh »36773«, O1 FO SRC ESD Zulassung/Norm: CE, EN ISO 20347:2012, O1 FO SRC Ausführung: • Ristbereich mit Schnürung • ESD-gerecht nach DIN EN 61340 • SRC-Rutschhemmung nach EN ISO 2037:2012 • Atmungsaktives Textil/Innenfutter • Beständigkeit gegen tierische Fette, Öl, Kraftstoff • Geschützt gegen Spritzwasser Fußbett: Soft-PU-Zwischensohle, auswechselbare Active Comfort Einlegesohle Sohle: TPU-Laufsohle, rutschhemmend Material: Gestricktes Textil, Innenfutter mit Silberionen
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 55,52*
€ 69,67*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 55,92*
€ 69,71*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 55,46*
€ 69,72*
1 Tag
1
€ 4,95*
ab € 57,71*
€ 72,43*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 57,74*
€ 72,58*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 69,67*
€ 82,91
pro Paar
ab 2 Paar
€ 69,48*
€ 82,68
pro Paar
ab 5 Paar
€ 67,50*
€ 80,33
pro Paar
ab 10 Paar
€ 64,79*
€ 77,10
pro Paar
ab 500 Paar
€ 55,52*
€ 66,07
pro Paar
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Abeba
36773-38
ab € 53,01*
Ähnlich
Abeba
36773-39
ab € 56,40*
Ähnlich
Abeba
36773-40
ab € 56,35*
Ähnlich
Abeba
36773-41
ab € 51,90*
Ähnlich
Abeba
36773-42
ab € 53,39*
Ähnlich
Abeba
36773-43
ab € 56,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.