| |
|
| Artikel-Nr.: 7AS-SA4033965094131 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4033965094131 |
| |
|
| | |
| Schnürstiefel »ALEX MID BLUE TWIST«, S3 ESD Zulassung/Norm: DIN EN ISO 20345:2022, S3 ESD Ausführung: • Besteht den 3mm-Nageltest PS • Schont Gelenke, Bandscheiben und Rücken • Metallfrei • Optimierte Energieaufnahme in der Ferse Fußbett: Antibakterielle ESD-Relax Einlegesohle, IRP-Dämpfung Brandsohle: Metallfreie, durchtritt shemmende Gewebebrandsohle Sohle: PU/PU Material: Leder, atmungsaktives Textilfutter Sicherheit: Fiberglaskappe |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, ESD-Stiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsstiefel gr.43, arbeitsstiefel, arbeitsstiefel schwarz, Schuh, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschnurstiefel, Sicherheitshalbschuh, Stiefel, Arbeitsschuh, Schnurstiefel, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | pro Paar | € 5,99* | ab € 71,28* | € 92,01* | | | | Lager 7 | | | | | | pro Paar | Frei Haus | ab € 79,99* | € 102,35* | | | | | | 7 Tage | | | | | pro Paar | € 6,99* | ab € 80,39* | € 102,38* | | | | | 14 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 566,95* | € 654,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|