Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILUS 12330-43 Sicherheitsstiefel ALEX MID BLUE TWIST Gr.43 schwarz/hellblau


Menge:  Paar  
Produktinformationen
STABILUS 12330-43 Sicherheitsstiefel ALEX MID BLUE TWIST Gr.43 schwarz/hellblau
STABILUS 12330-43 Sicherheitsstiefel ALEX MID BLUE TWIST Gr.43 schwarz/hellblau
Artikel-Nr.:
     1955B-39976846525
Hersteller:
     Stabilus Safety
Herst.-Nr.:
     12330-43
EAN/GTIN:
     4033965094131
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
STABILUS 12330-43 Sicherheitsstiefel ALEX MID BLUE TWIST Gr.43 schwarz/hellblau S3S ESD EN ISO 20345:2022 Leder STABILUS nach DIN EN ISO 20345 · S3S ESD · Schaft aus Leder · Futter aus atmungsaktivem Textil · IRP-Dämpfung · ESD-Memory Einlegesohle Artikel
Weitere Informationen:
eClassID:
40011302
HerstellerNr:
12330-43
Werksnummer:
8002621629
Länge netto mm:
350,00
Breite netto mm:
290,00
Höhe netto mm:
130,00
Ursprungsland:
IN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Sicherheitsstiefel
Ausfuehrung:
S3S ESD EN ISO 20345:2022
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
1
pro Paar
€ 5,99*
ab € 71,22*
€ 92,70*
10 Tage
nicht lagernd
pro Paar
Frei Haus
ab € 79,72*
€ 102,92*
7 Tage
2
pro Paar
€ 6,99*
ab € 79,75*
€ 102,96*
16 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 568,72*
€ 658,17*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 92,70*
€ 110,31
pro Paar
ab 2 Paar
€ 91,36*
€ 108,72
pro Paar
ab 5 Paar
€ 85,29*
€ 101,50
pro Paar
ab 10 Paar
€ 81,68*
€ 97,20
pro Paar
ab 500 Paar
€ 71,22*
€ 84,75
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.