Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbschuh 6130A, ESD, S1, Gr. 39


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Halbschuh 6130A, ESD, S1, Gr. 39
Halbschuh 6130A, ESD, S1, Gr. 39
Artikel-Nr.:
     7AS-SA4033965053466
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4033965053466
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuh »6130 A«, S1 ESD Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S1 ESD Ausführung: • Optimale Dämpfung im Fersen- und Ballenbereich • Antistatisch • Öl- und benzinbeständig • Rutschhemmend Fußbett: „Vibratec-" Fersen- und Vorfußdämpfung Brandsohle: Biagioli-Brandsohle Sohle: PU/PU-Sohle Material: Schaft aus hochwertigen Textilien, Futter aus atmungsaktivem Leder und Funktionstextilien Sicherheit: Alukappe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 86,44*
€ 110,89*
7 Tage
1
€ 6,99*
ab € 86,15*
€ 110,93*
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 110,89*
€ 131,96
pro Paar
ab 2 Paar
€ 109,87*
€ 130,75
pro Paar
ab 5 Paar
€ 103,68*
€ 123,38
pro Paar
ab 10 Paar
€ 99,74*
€ 118,69
pro Paar
ab 500 Paar
€ 86,44*
€ 102,86
pro Paar
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.