Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbschuh Ron2 71472, S1P SRC ESD,Gr.37


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     7AS-SA4031783083610
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031783083610
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuh »71472 Ron2«, S1P SRC ESD Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S1P SRC ESD Ausführung: • Geschlossene, gepolsterte Lasche mit Fixierschlaufe • Rundsenkel • Schlaufenschnürung kombiniert mit Kunststoffschnürteilen • Metallfrei • Baak® go&relax-System zum fußgerechten Abknicken: Flexkappe und Flexzone im Ballenbereich Fußbett: Weich dämpfende ESD Softstep-Einlegesohle, antibakteriell, fungizid und atmungsaktiv Brandsohle: Flexibel Sohle: EVA/Nitril-Sohle mit Flexzone und vollflächiger Dämpfung, nicht kreidend, rutschhemmend Material: Abriebfestes Mikrofasermaterial mit atmungsaktiven Textileinsätzen, klimaregulierendes Textilfutter Sicherheit: Breite Composite-Flex-Zehenschutzkappe, textiler Durchtrittschutz Gewicht: ca. 515 g (Größe 42)
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 50,67*
€ 64,88*
Lager 7
1
€ 4,79*
ab € 52,41*
€ 65,32*
9 Tage
unbekannt
€ 3,95*
ab € 52,43*
€ 65,34*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 62,60*
€ 76,29*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 62,56*
€ 76,29*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 65,32*
€ 77,73
pro Paar
ab 2 Paar
€ 64,22*
€ 76,42
pro Paar
ab 5 Paar
€ 60,75*
€ 72,29
pro Paar
ab 10 Paar
€ 58,20*
€ 69,26
pro Paar
ab 500 Paar
€ 52,41*
€ 62,37
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 52,41* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.