|  |
 |
| Artikel-Nr.: 7AS-SA4031783006824 Herst.-Nr.: 54012 40 EAN/GTIN: 4031783006824 |
| |
|
|  |  |
 | Produktbeschreibung: •Textilmaterial mit reflektierender PU-Applikation •Textilfutter •Baak ESD Softstep-Einlegesohle •Textiler Durchtrittschutz •Baak® go&relax-System zum fußgerechten Abknicken •PU/PU-Sohle mit Baak-Flexzone und H-Kopplungselement •Baak Aluminium-Flexkappe •EN ISO 20345 S1P SRC ESD Weitere Informationen:  |  | Größe: | 40 | Schutzstufe: | S1 P | Farbe: | schwarz/ grau | EN-Norm: | EN ISO 20345 S1P SRC ESD |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, sicherheitshalbschuhe s1p, antistatik schuhe |
|  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 11 Tage |  | |  |  | € 4,79* | ab € 42,91* | € 56,39* |  |  |  | Lager 7 | |  | |  |  | € 4,79* | ab € 43,13* | € 56,40* |  |  |  |  | | 22 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 49,92* | € 64,91* |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | € 5,50* | ab € 53,86* | € 69,36* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,79* | ab € 55,79* | € 71,43* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 7 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 7 |  | Versand: Lager 7 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* |  | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|