Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Handwerker Bekleidung
>
Sicherheitsschuhe
>
ESD-Sicherheitsschuhe
>
Artikel
BAAK Halbschuh S3 SRC ESD 5518, STAN, Gr. 43
Menge:
Paar
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
7AS-SA4031783006091
Hersteller:
Baak
Herst.-Nr.:
5518 43
EAN/GTIN:
4031783006091
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Produktbeschreibung: •EN ISO 20345 S3 SRC ESD •metallfrei •Abriebfestes und wasserresistentes Nylonmaterial mit TPU-Applikation •atmungsaktives Sandwich-Lining-Textilfutter •Baak ESD Softstep-Einlegesohle •Baak® go&relax-System zum fußgerechten Abknicken •EVA/Nitril-Sohle mit Baak-Flexzone und H-Kopplungselement •Baak Composite-Flexkappe •DGUV Regel 112-191 •textiler Durchtrittschutz
Weitere Informationen:
Größe:
43
Schutzstufe:
S3
Farbe:
schwarz
Norm:
EN ISO 20345 S3 SRC ESD
Material:
Atmungsaktives, wasserresistentes Nylonmaterial mit PU-Applikationen
Schutzkappe vorhanden:
Composite-Zehenschutzkappe
... >
Arbeitskleidung, Schutzbekleidung
>
Fußschutz
>
Sicherheitshalbschuhe
Weitere Suchbegriffe:
Arbeits-Schuhe
,
Arbeitshalbschuhe
,
Arbeitsschuh
,
Arbeitsschuhe
,
Arbeitsschutzschuhe
,
Berufshalbschuhe
,
Berufsschuhe
,
Antistatik-Schuhe
,
Antistatikschuhe
,
Antistatische Schuhe
,
ESD Schuhe
,
ESD-Halbschuhe
,
ESD-Schuh
,
ESD-Sicherheitsschuhe
,
Halbschuhe
,
Herren-Halbschuhe
,
Herrenhalbschuhe
,
Herrenschuhe
,
S3 Sicherheitsschuhe
,
Arbeitssicherheitshalbschuhe
,
Arbeitssicherheitsschuhe
,
Bau-Halbschuhe
,
Bauhalbschuhe
,
Bausicherheitshalbschuhe
,
SI-Schuhe
,
Schutzschuhe
,
Si Halbschuhe
,
Sicherheits-Halbschuhe
,
Sicherheitshalbschuhe
,
Sicherheitsschuh
,
Sicherheitsschuhe
,
esd-schuhe s3
,
antistatik schuhe
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 79DAC
6 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 55,91*
€ 66,05*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 53,24*
€ 68,68*
Lager 7
7 Tage
4
1
€ 4,79*
ab € 55,28*
€ 69,27*
Lager 362
14 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 61,28*
€ 76,58*
Lager 260
21 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 65,15*
€ 80,80*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paar
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 69,27*
€ 82,43
pro Paar
ab 2 Paar
€ 68,65*
€ 81,69
pro Paar
ab 5 Paar
€ 65,12*
€ 77,49
pro Paar
ab 10 Paar
€ 62,85*
€ 74,79
pro Paar
ab 500 Paar
€ 55,28*
€ 65,78
pro Paar
Lagerstand:
Lager 7
Versand:
Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 7
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Halbschuh Stan 5518, S3 SRC ESD, Gr. 36 ESD SRC S3, Gr.36
Baak
5518
€ 68,72*
Ähnlich
Halbschuh Stan 5518, S3 SRC ESD, Gr. 37 ESD SRC S3, Gr.37
Baak
5518
€ 66,05*
Ähnlich
Halbschuh Stan 5518, S3 SRC ESD, Gr. 38 ESD SRC S3, Gr.38
Baak
5518
€ 66,74*
Ähnlich
Stan Halbschuh S3 SRC ESD
Baak
5518
€ 65,99*
Ähnlich
Stan Halbschuh S3 SRC ESD
Baak
5518
€ 65,64*
Ähnlich
Stan Halbschuh S3 SRC ESD
Baak
5518
€ 65,37*
Ähnlich
Stan Halbschuh S3 SRC ESD
Baak
5518
€ 65,60*
Ähnlich
Stan Halbschuh S3 SRC ESD
Baak
5518
€ 66,18*
Ähnlich
Stan Halbschuh S3 SRC ESD
Baak
5518
€ 65,54*
Ähnlich
Stan Halbschuh S3 SRC ESD
Baak
5518
€ 65,92*
Ähnlich
Stan Halbschuh S3 SRC ESD
Baak
5518
€ 65,54*
Ähnlich
Stan Halbschuh S3 SRC ESD
Baak
5518
€ 65,67*
Ähnlich
Stan Halbschuh S3 SRC ESD
Baak
5518
€ 65,86*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.