Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Handwerker Bekleidung
>
Sicherheitsschuhe
>
ESD-Sicherheitsschuhe
>
Artikel
Stiefel Bailey, 6645,S3,SRC,HRO,Gr.41
Menge:
Paar
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
7AS-SA4031783002826
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4031783002826
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitsschnürstiefel »6645 Bailey«, S3 SRC HRO Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 SRC HRO Ausführung: • Baak® dry Membrane - 100 % wasserdicht, winddicht und atmungsaktiv • Heel-Safety-System • Baak® go&relax System zum fußgerechten Abknicken Fußbett: Baak PU-Softstep-Einlegesohle Sohle: PU/Nitril-Sohle mit Baak-Flexzone Material: Vollnarbiges Rindleder Sicherheit: PU-Überkappe, Baak Stahl-Flexkappe und H-Kopplungselement, Textiler Durchtrittschutz
... >
Sicherheitsschuhe
>
BAAK
>
Schnürstiefel »6645 Bailey«, S3 SRC HRO
Weitere Suchbegriffe:
Arbeits-Schuhe
,
Arbeitshalbschuhe
,
Arbeitsschuh
,
Arbeitsschuhe
,
Arbeitsschutzschuhe
,
Berufshalbschuhe
,
Berufsschuhe
,
Arbeitsstiefel
,
Bau-Schnürstiefel
,
Bau-Stiefel
,
Baustiefel
,
Berufsstiefel
,
ESD-Sicherheitsschuhe
,
ESD-Stiefel
,
Halbhoher Schuh
,
Halbstiefel
,
Hochschuh
,
Knöchelstiefel
,
Arbeitssicherheitshalbschuhe
,
Arbeitssicherheitsschuhe
,
Bau-Halbschuhe
,
Bauhalbschuhe
,
Bausicherheitshalbschuhe
,
SI-Schuhe
,
Schutzschuhe
,
Si Halbschuhe
,
Sicherheits-Halbschuhe
,
Sicherheitshalbschuhe
,
Sicherheitsschuh
,
Sicherheitsschuhe
,
Schnür-Stiefel
,
Schnürstiefel
,
Sicherheitshalbstiefel
,
Sicherheitshochschuh
,
Arbeitsschutzstiefel
,
Arbeitssicherheitsstiefel
,
Bau-Winterstiefel
,
Bausicherheitsstiefel
,
SI-Stiefel
,
Schutzstiefel
,
Sicherheitsschnürstiefel
,
Sicherheitsstiefel
,
sicherheitsstiefel s3 größe: 41 schwarz
,
arbeitsstiefel s3
,
arbeitsstiefel
,
Sicherheitshalbschuh
,
Schuh
,
Halbschuh
,
Stiefel
,
00000000
Angebote
(23)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 64,92*
€ 78,85*
Lager 79DAC
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 66,89*
€ 79,17*
Lager 7
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 68,71*
€ 80,52*
Lager 1498
2 Tage
2
€ 5,45*
ab € 75,96*
€ 89,46*
Lager 2478
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 76,27*
€ 89,87*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paar
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 80,52*
€ 95,82
pro Paar
ab 2 Paar
€ 80,12*
€ 95,34
pro Paar
ab 5 Paar
€ 76,12*
€ 90,58
pro Paar
ab 10 Paar
€ 74,27*
€ 88,38
pro Paar
ab 500 Paar
€ 68,71*
€ 81,76
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 68,71* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 7
Versand:
Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 7
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baak Bailey Stiefel S3 SRC HRO WR 6645/38
Baak
6645
ab € 64,82*
Ähnlich
Baak Bailey Stiefel S3 SRC HRO WR 6645/39
Baak
6645
ab € 65,15*
Ähnlich
Baak Bailey Stiefel S3 SRC HRO WR 6645/47
Baak
6645
ab € 65,36*
Ähnlich
Baak Bailey Stiefel S3 SRC HRO WR 6645/48
Baak
6645
ab € 65,16*
Ähnlich
Sicherheitsstiefel Bailey Gr.40 schwarz/rot Leder S3 SRC HRO WR EN20345 BAAK
Baak
6645-40
ab € 64,73*
Ähnlich
Sicherheitsstiefel Bailey Gr.42 schwarz/rot Leder S3 SRC HRO WR EN20345 BAAK
Baak
6645-42
ab € 65,15*
Ähnlich
Sicherheitsstiefel Bailey Gr.43 schwarz/rot Leder S3 SRC HRO WR EN20345 BAAK
Baak
6645-43
ab € 65,00*
Ähnlich
Sicherheitsstiefel Bailey Gr.44 schwarz/rot Leder S3 SRC HRO WR EN20345 BAAK
Baak
6645-44
ab € 64,66*
Ähnlich
Sicherheitsstiefel Bailey Gr.45 schwarz/rot Leder S3 SRC HRO WR EN20345 BAAK
Baak
6645-45
ab € 64,90*
Ähnlich
Sicherheitsstiefel Bailey Gr.46 schwarz/rot Leder S3 SRC HRO WR EN20345 BAAK
Baak
6645-46
ab € 64,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen