Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uvex 1 G2 Halbschuhe S1P 68242 schwarz, grün, blau Weite 11 Größe 49


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Hauptbild URL
Hauptbild URL
Aufsicht URL
Detailansicht URL
Detailansicht URL
Frontansicht URL
Detailansicht URL
Innenansicht URL
Innenansicht URL
Rückansicht URL
Innenansicht URL
Seitenansicht URL
Seitenansicht URL
Artikel-Nr.:
     7AS-SA4031101945347
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6824249
EAN/GTIN:
     4031101945347
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Recycelt bis zum letzten Krümel: Vom Obermaterial bis zur Sohle bietet der neue uvex 1 G2 planet Nachhaltigkeit und Performance in einem. Selbst die angespritzte Polyurethan Zwischensohle enthält bis zu 20% Granulat aus PU Überschuss der eigenen Produktion. Gemäß der Norm DIN EN ISO 14021:2016 besteht er - bezogen auf sein Gewicht - zu 30% aus recycelten Materialien, ohne seine schützenden Eigenschaften und den Komfort gegenüber den bekannten uvex 1 G2 Modellen einzubüßen. Viele Schuhbestandteile, beispielsweise das Obermaterial und die Einlegesohle, wurden zu 100% aus wiederverwendeten Materialien hergestellt. ,
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 94,41*
€ 120,26*
Frei Haus
ab € 100,72*
€ 120,48*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 101,00*
€ 120,49*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 101,82*
€ 121,53*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 103,62*
€ 124,71*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 120,49*
€ 143,38
pro Paar
ab 2 Paar
€ 119,05*
€ 141,67
pro Paar
ab 5 Paar
€ 111,58*
€ 132,78
pro Paar
ab 10 Paar
€ 108,49*
€ 129,10
pro Paar
ab 500 Paar
€ 101,00*
€ 120,19
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 50,50* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
uvex
9698300
ab € 7,48*
Zubehör
uvex
9490749
ab € 4,33*
Zubehör
uvex
9490849
ab € 4,33*
Zubehör
uvex
9490949
ab € 4,33*
Zubehör
uvex
9528749
ab € 5,41*
Zubehör
uvex
9528849
ab € 5,43*
Zubehör
uvex
9528949
ab € 5,44*
Zubehör
uvex
9698100
ab € 8,53*
Zubehör
uvex
9591200
ab € 2,32*
Zubehör
uvex
9599909
ab € 2,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.