Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UVEX 2 Sicherheits-Halbschuh S3 SRC ESD Gr. 44, 6502.1, Weite 10, PU/TPU


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
UVEX 2 Sicherheits-Halbschuh S3 SRC ESD Gr. 44, 6502.1, Weite 10, PU/TPU
UVEX 2 Sicherheits-Halbschuh S3 SRC ESD Gr. 44, 6502.1, Weite 10, PU/TPU
UVEX 2 Sicherheits-Halbschuh S3 SRC ESD Gr. 44, 6502.1, Weite 10, PU/TPU
UVEX 2 Sicherheits-Halbschuh S3 SRC ESD Gr. 44, 6502.1, Weite 10, PU/TPU
UVEX 2 Sicherheits-Halbschuh S3 SRC ESD Gr. 44, 6502.1, Weite 10, PU/TPU
Artikel-Nr.:
     7AS-SA4031101610733
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6502144
EAN/GTIN:
     4031101610733
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Produktbeschreibung: •Sportlich, multifunktionaler Arbeitsschuh •Besonders leicht und flexibel •100% metallfreie uvex xenova®-Zehenschutzkappe, gute Seitenstabilität •Optimierter Tragekomfort, uvex climazone Technologie •Atmungsaktives, Hightech-Mikrovelours Obermaterial •Optimale Belüftung dank Distance Mesh Futtermaterial •Herausnehmbares Komfortfußbett •Feuchtigkeitstransportsystem, Fersen- und Vorfußdämpfung •ESD Ausstattung
Weitere Informationen:
Größe:
44
Schutzstufe:
S3
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 89,39*
€ 109,57*
Lager 7
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 89,55*
€ 109,59*
3 Tage
193
1
€ 6,95*
ab € 89,26*
€ 109,65*
11 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 90,99*
€ 111,81*
13 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 105,16*
€ 117,26*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 109,59*
€ 130,41
pro Paar
ab 2 Paar
€ 107,52*
€ 127,95
pro Paar
ab 5 Paar
€ 99,70*
€ 118,64
pro Paar
ab 10 Paar
€ 97,43*
€ 115,94
pro Paar
ab 500 Paar
€ 89,55*
€ 106,56
pro Paar
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
uvex
9698300
ab € 7,52*
Zubehör
uvex
9528144
ab € 5,43*
Zubehör
uvex
9528244
ab € 5,42*
Zubehör
uvex
9528344
ab € 5,44*
Zubehör
uvex
9534744
ab € 11,74*
Zubehör
uvex
9534844
ab € 4,12*
Zubehör
uvex
9534944
ab € 4,12*
Zubehör
uvex
9698100
ab € 8,61*
Zubehör
uvex
9591100
ab € 2,31*
Zubehör
uvex
9599543
ab € 5,80*
Zubehör
uvex
9599911
ab € 2,44*
Zubehör
uvex
9882200
ab € 5,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.