Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UVEX 1 Sicherheits-Halbschuh S3 SRC Gr. 37, schwarz/rot, 8516.2, Weite 11


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
UVEX 1 Sicherheits-Halbschuh S3 SRC Gr. 37, schwarz/rot, 8516.2, Weite 11
UVEX 1 Sicherheits-Halbschuh S3 SRC Gr. 37, schwarz/rot, 8516.2, Weite 11
UVEX 1 Sicherheits-Halbschuh S3 SRC Gr. 37, schwarz/rot, 8516.2, Weite 11
UVEX 1 Sicherheits-Halbschuh S3 SRC Gr. 37, schwarz/rot, 8516.2, Weite 11
UVEX 1 Sicherheits-Halbschuh S3 SRC Gr. 37, schwarz/rot, 8516.2, Weite 11
Artikel-Nr.:
     7AS-SA4031101577852
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     8516237
EAN/GTIN:
     4031101577852
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Produktbeschreibung: •Sportlich, multifunktionaler Arbeitsschuh, besonders leicht und flexibel •100 % metallfreie uvex xenova®-Zehenschutzkappe, gute Seitenstabilität •Optimierter Tragekomfort, uvex climazone Technologie •Atmungsaktives, Hightech-Mikrovelours-Obermaterial •Optimale Belüftung dank Distance Mesh Futtermaterial •Herausnehmbares Komfortfußbett •Feuchtigkeitstransportsystem, Fersen- und Vorfußdämpfung •ESD Ausstattung •Nichtmetallische, durchtrittsichere Einlage
Weitere Informationen:
Größe:
37
Schutzstufe:
S3
Farbe:
schwarz/rot
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, Diabetesschuh, Diabetikerschuh, Schuhe Diabetes, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Kletthalbschuhe, Klettschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, sicherheitsschuhe uvex s3, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 80,87*
€ 98,85*
Lager 7
1
1
€ 4,79*
ab € 81,45*
€ 98,86*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 81,73*
€ 99,02*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 84,05*
€ 102,24*
1
€ 4,95*
ab € 88,50*
€ 107,03*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 98,86*
€ 117,64
pro Paar
ab 2 Paar
€ 97,35*
€ 115,85
pro Paar
ab 5 Paar
€ 90,34*
€ 107,50
pro Paar
ab 10 Paar
€ 88,47*
€ 105,28
pro Paar
ab 500 Paar
€ 81,45*
€ 96,93
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 81,45* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
uvex
9698300
ab € 7,58*
Zubehör
uvex
9528137
ab € 5,30*
Zubehör
uvex
9528237
ab € 5,32*
Zubehör
uvex
9528337
ab € 5,32*
Zubehör
uvex
9534737
ab € 4,12*
Zubehör
uvex
9534837
ab € 4,12*
Zubehör
uvex
9534937
ab € 4,12*
Zubehör
uvex
9698100
ab € 8,59*
Zubehör
uvex
9591000
ab € 1,89*
Zubehör
uvex
9599909
ab € 2,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.