Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UVEX 1 Sicherheits-Halbschuh S2 Gr. 41 schwarz Nr. 8544.8, Weite 11


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
UVEX 1 Sicherheits-Halbschuh S2 Gr. 41 schwarz Nr. 8544.8, Weite 11
UVEX 1 Sicherheits-Halbschuh S2 Gr. 41 schwarz Nr. 8544.8, Weite 11
UVEX 1 Sicherheits-Halbschuh S2 Gr. 41 schwarz Nr. 8544.8, Weite 11
UVEX 1 Sicherheits-Halbschuh S2 Gr. 41 schwarz Nr. 8544.8, Weite 11
UVEX 1 Sicherheits-Halbschuh S2 Gr. 41 schwarz Nr. 8544.8, Weite 11
Artikel-Nr.:
     7AS-SA4031101534671
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     8544.8 41
EAN/GTIN:
     4031101534671
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Produktbeschreibung: •Sportlich, multifunktionaler Arbeitsschuh •Besonders leicht und flexibel •100 % metallfreie uvex xenova®-Zehenschutzkappe, gute Seitenstabilität •Optimierter Tragekomfort, uvex climazone Technologie •Atmungsaktives, Hightech-Mikrovelours-Obermaterial •Optimale Belüftung dank Distance Mesh Futtermaterial •Herausnehmbares Komfortfußbett •Feuchtigkeitstransportsystem, Fersen- und Vorfußdämpfung •ESD Ausstattung
Weitere Informationen:
Größe:
41
Schutzstufe:
S2
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeits-Sandalen, Arbeitssandalen, Berufs-Sandalen, Berufssandalen, Damen-Sandalen, Damensandale, Damensandalen, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Herren-Sandalen, Herrensandale, Herrensandalen, SI Sandalen, Schutzsandalen, Sicherheitssandalen, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sandalen, Damensicherheitssandalen, Sicherheits-Damen-Sandalen, Sicherheitssandalen Damen, sicherheitsschuhe uvex s2, herren sandalen, antistatik-schuhe schwarz
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
7
€ 4,79*
ab € 68,44*
€ 84,56*
€ 4,70*
ab € 68,12*
€ 84,60*
4 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 68,98*
€ 85,31*
€ 4,90*
ab € 71,94*
€ 90,07*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 76,08*
€ 92,73*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 84,56*
€ 100,63
pro Paar
ab 2 Paar
€ 83,29*
€ 99,12
pro Paar
ab 5 Paar
€ 82,40*
€ 98,06
pro Paar
ab 10 Paar
€ 78,88*
€ 93,87
pro Paar
ab 500 Paar
€ 68,44*
€ 81,44
pro Paar
1 Paar enthält 1 Paket (ab € 68,44* pro Paket)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
uvex
9698300
ab € 7,57*
Zubehör
uvex
9528141
ab € 5,30*
Zubehör
uvex
9528241
ab € 5,31*
Zubehör
uvex
9528341
ab € 5,34*
Zubehör
uvex
9534741
ab € 4,12*
Zubehör
uvex
9534841
ab € 4,12*
Zubehör
uvex
9534941
ab € 4,14*
Zubehör
uvex
9698100
ab € 8,59*
Zubehör
uvex
9591000
ab € 1,87*
Zubehör
uvex
9599909
ab € 2,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.