Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundhose Highline, Gr.54,schiefer/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bundhose Highline, Gr.54,schiefer/schwarz
Bundhose Highline, Gr.54,schiefer/schwarz
Artikel-Nr.:
     7AS-SA4030913068343
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030913068343
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Bundhose »Highline« Eigenschaften: • Erfüllt UV Standard 801 (Protect 80) • Zwei eingesetzte Beuteltaschen • Zwei aufgesetzte Knietaschen mit farblichen Applikationen • Doppelte Maßstabtasche • Links Oberschenkeltasche mit Patte und Klettverschluss • Handytasche • Gummizug im Bund • Zwei Gesäßtaschen mit Patten • Reißverschluss im Hosenschlitz • Tascheneingriffe und Taschenpatten mit farblichen Biesen abgesetzt Material: • Hauptfarbe und Applikationen: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Diagonal-Köper, ca. 285 g/m² • Kontrastfarbe: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Canvas-Gewebe, Leinwandbindung, ca. 320 g/m²
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, planam bundhose grau gr 54, planam arbeitshose, arbeitshose 54, Planam, Hose, Arbeitsschutz, Vertriebs, GmbH, 00000000
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
1
1
€ 4,79*
ab € 15,94*
€ 20,26*
7 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 15,47*
€ 20,30*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 16,40*
€ 20,87*
3 Tage
24
1
€ 4,95*
ab € 15,69*
€ 21,07*
16 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 16,88*
€ 21,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2322046
ab € 15,61*
Ähnlich
Planam
2322048
ab € 15,49*
Ähnlich
Planam
2322050
ab € 15,55*
Ähnlich
Planam
2322052
ab € 15,57*
Ähnlich
Planam
2322056
ab € 17,07*
Ähnlich
Planam
2322058
ab € 17,05*
Ähnlich
Planam
2322060
ab € 17,03*
Ähnlich
Planam
2322038
ab € 15,55*
Ähnlich
Planam
2322040
ab € 15,32*
Ähnlich
Planam
2322042
ab € 15,53*
Ähnlich
Planam
2322044
ab € 15,54*
Ähnlich
Planam
2322062
ab € 17,11*
Ähnlich
Planam
2322064
ab € 17,11*
Ähnlich
Planam
2322066
ab € 17,15*
Ähnlich
Planam
2322068
ab € 17,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.