Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dräger Pac 8500 O2/CO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dräger Pac 8500 O2 / CO-LC (Global) 2-in Eingasmessgerät
Dräger Pac 8500 O2 / CO-LC (Global) 2-in Eingasmessgerät
Dräger Pac 8500 O2 / CO-LC (Global) 2-in Eingasmessgerät - Artikelbild 2
Dräger Pac 8500 O2 / CO-LC (Global) 2-in Eingasmessgerät - Artikelbild 3
Dräger Pac 8500 O2 / CO-LC (Global) 2-in Eingasmessgerät - Artikelbild 4
Dräger Pac 8500 O2 / CO-LC (Global) 2-in Eingasmessgerät - Artikelbild 5
Dräger Pac 8500 O2 / CO-LC (Global) 2-in Eingasmessgerät - Artikelbild 6
Dräger Pac 8500 O2 / CO-LC (Global) 2-in Eingasmessgerät - Artikelbild 7
Artikel-Nr.:
     7AS-SA4026056020690
Hersteller:
     Dräger
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4026056020690
Suchbegriffe:
Eingasmessgerät
Gas-Messgerät
Gasmessgerät
Gaswarngerät
Das personenbezogene Eingasmessgerät Pac 8500 ist zugelassen nach cCSAus, ATEX und IECEx für Zone 0, T4. Für die zuverlässige Alarmierung wird der DrägerSensor XXS CO LC/O2 verwendet. Das Gerät wird mit einem Herstellerzertifikat und einer Gebrauchsanweisung (10 Sprachen) ausgeliefert. - fest schließende Krokodilklemme - Dreifach-Alarm: optisch 360°-Alarm-LEDs, akustisch (90 dBA), Vibration - Gaszutrittsöffnung von oben und vorne - sprachfreies Display - D-Light (Vertrauenssignal) - stoßfestes und robustes Gehäuse - Sensorkennzeichnung durch farbige und schriftliche Kennzeichnung - einfach wechselbarer robuster Staubfilter - Event- und Datenlogger - wechselbare Batterie - kompatibel mit der Dräger X-dock und Dräger Bump Test Station DrägerSensor XXS CO LC/O2 O2: - Nachweisgrenze: 0,1 Vol% - Auflösung: 0,1 Vol% - Messbereich: 0 bis 25 Vol% CO: - Nachweisgrenze: 1 ppm - Auflösung: 1 ppm - Messbereich: 0 bis 2000 ppm Werkseinstellung: - Alarmschwellen O2: A1 = 19,5/22,5 Vol%, A2 = 19/23 Vol% - Alarmschwellen CO: A1 = 30 ppm, A2 = 60 ppm - Status Begasungstest: schneller Begasungstest - Betriebssignal: ein (LED) Gasmessgerät: - Abmessungen: 60 x 84 x 20 mm - Gewicht: 106 g (113 g mit Klemme) - Schutzart: IP68
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 865,74*
€ 933,65*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 869,36*
€ 933,66*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 854,46*
€ 934,09*
40 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 975,28*
€ 1.042,40*
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 933,66*
€ 1.111,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 920,77*
€ 1.095,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 897,96*
€ 1.068,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 883,30*
€ 1.051,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 869,36*
€ 1.034,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dräger
8318588
ab € 62,86*
Zubehör
Dräger
8318587
ab € 267,99*
Zubehör
Dräger
8326856
ab € 21,93*
Zubehör
Dräger
8319186
ab € 20,83*
Zubehör
Dräger
8317410
ab € 851,55*
Zubehör
Dräger
8326853
ab € 21,81*
Zubehör
Dräger
8321881
ab € 3.921,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.