Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dräger Gaswarngerät Pac 8500 O2/CO, Dualsensor, Sauerstoff / Kohlenstoffmonoxid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-282-038
Hersteller:
     Dräger
Herst.-Nr.:
     8326366
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eingasmessgerät
Gas-Messgerät
Gasmessgerät
Gaswarngerät
Dräger Gaswarngerät Pac 8500 O2/CO, mit Dualsensor, für Sauerstoff / Kohlenstoffmonoxid
  • das Dräger Pac 8500 ist mit einem wasserstoffkompensierten CO-Sensor oder mit einem Dualsensor ausgestattet
  • mit dem Dualsensor haben Sie die Möglichkeit, zwei Gase auf einmal zu messen, entweder H2S mit CO oder O2 mit CO
  • dreifacher Alarm - haptisch, optisch, akustisch
  • robustes Design, schnelle Sensoransprechzeit, leistungsstarke Batterie
  • nutzerfreundliches, sprachfreies Display mit allen wichtigen Informationen
  • unbegrenzte Laufzeit
  • dieses Gerät besitzt einen Dualsensor zur Messung von Sauerstoff und Kohlenstoffmonoxid
Technische Daten:
  • messbares Gas: Sauerstoff, Kohlenstoffmonoxid
  • Breite außen [mm]: 64
  • Tiefe außen [mm]: 84
  • Höhe außen [mm]: 20
  • Gewicht [kg]: 0,2
  • Temperatureinsatzbereich min [°C]: -30
  • Temperatureinsatzbereich max [°C]: 55
  • Messbereich min: 0 ppm CO
  • Messbereich max: 2000 ppm CO
Weitere Informationen:
Breite Außen:
64 mm
Tiefe Außen:
84 mm
Höhe Außen:
20 mm
Gewicht:
0,2 kg
Weitere Suchbegriffe: eingasmessgerät dräger, eingasmessgerät, eingasmessgerät o2, Gaswarngeräte, Gasmessgeräte, Eingasmessgeräte, Gasmessung, personenbezogen, mobil, Sauerstoff, Kohlenstoffmonoxid
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 869,90*
€ 946,74*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 872,15*
€ 946,94*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 853,62*
€ 947,17*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 978,76*
€ 1.055,24*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.055,24*
€ 1.255,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.039,39*
€ 1.236,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 999,05*
€ 1.188,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 985,51*
€ 1.172,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 978,76*
€ 1.164,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dräger
8318588
ab € 62,83*
Zubehör
Dräger
8318587
ab € 268,47*
Zubehör
Dräger
8326856
ab € 21,79*
Zubehör
Dräger
8319186
ab € 20,98*
Zubehör
Dräger
8317410
ab € 850,73*
Zubehör
Dräger
8326853
ab € 21,82*
Zubehör
Dräger
8321881
ab € 3.916,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.