Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dräger Pac Krokodilklemme, für Pac 6x00 und 8x00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-282-054
Hersteller:
     Dräger
Herst.-Nr.:
     8319186
EAN/GTIN:
     4048675409298
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
abgreifklemme
Dräger Pac Krokodilklemme, für Pac 6x00 und 8x00
  • Breite außen [mm]: 100
  • Tiefe außen [mm]: 170
  • Höhe außen [mm]: 28
  • Gewicht [kg]: 0,035
  • Marke: Dräger
Weitere Informationen:
Breite Außen:
100 mm
Tiefe Außen:
170 mm
Höhe Außen:
28 mm
Gewicht:
0,035 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 21,66*
€ 30,81*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 21,72*
€ 30,85*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,85*
€ 36,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,65*
€ 36,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,04*
€ 33,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,34*
€ 32,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,55*
€ 31,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,72*
€ 25,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.