Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiefel 631120, S3, Gr. 45


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Albatros Gravity CTX MID S3 WR SRC - 631120 - Größe: 45 - Ansicht außen
Albatros Gravity CTX MID S3 WR SRC - 631120 - Größe: 45 - Ansicht außen
Albatros Gravity CTX MID S3 WR SRC - 631120 - Größe: 45 - Ansicht Sohle
Albatros Gravity CTX MID S3 WR SRC - 631120 - Größe: 45 - Kombinierte Ansicht
DGUV
Albatros Logo
Bild
Artikel-Nr.:
     7AS-SA4018623332299
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018623332299
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Schnürstiefel »GRAVITY CTX MID«, S3 WR SRC Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 Ausführung: • Angenehme Schaft- und Laschenpolsterung • Anziehschlaufe zum leichteren Einstieg • Hitzebeständig • Metallfrei • Vegan Fußbett: evercushion® GREEN Sohle: Gummisohle URBAN Material: SAFETY KNIT®, BreathActive Funktionsfutter Sicherheit: Fiberglaskappe und metallfreier, flexibler FAP® GREEN Durchtrittschutz
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, sicherheitsstiefel s3 größe 45 weite 11, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Schuh, Sicherheitsschnurstiefel, Sicherheitshalbschuh, Stiefel, Schnurstiefel, 00000000
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
20
pro Paar
€ 5,99*
ab € 55,70*
€ 70,22*
2 Tage
20
pro Paar
€ 7,50*
ab € 55,72*
€ 70,24*
4 Tage
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 56,54*
€ 71,22*
pro Paar
€ 4,00*
ab € 57,90*
€ 72,79*
Lager 7
1
pro Paar
€ 4,79*
ab € 61,40*
€ 76,09*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 76,09*
€ 90,55
pro Paar
ab 2 Paar
€ 74,60*
€ 88,77
pro Paar
ab 5 Paar
€ 70,42*
€ 83,80
pro Paar
ab 10 Paar
€ 68,19*
€ 81,15
pro Paar
ab 500 Paar
€ 61,40*
€ 73,07
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 30,70* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000045
ab € 5,36*
Zubehör
ISM
204800500000045
ab € 5,35*
Zubehör
ISM
204850700000045
ab € 6,80*
Zubehör
ISM
204850500000045
ab € 6,80*
Zubehör
ISM
204850600000045
ab € 6,81*
Zubehör
ISM
204510500000045
ab € 9,86*
Zubehör
ISM
204500200000045
ab € 7,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.