|  |
 |
| Artikel-Nr.: 7AS-SA0690774672017 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 690774672017 EAN/GTIN: 0690774672017 |
| |
|
|  |  |
 | Sicherheitshalbschuh »IB4453«, S1P SRC ESD Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S1P SRC ESD Ausführung: • Metasplit-Flexkerben auf der Gummiaußensohle für multidirektionale Bewegung und Traktion • TPU-Stabilitätszone für erweiterte Stabilität und Zonenunterstützung, die schweres Heben und Stöße unterstützt • Das MemoryTech Memory Foam-Fußbett passt sich den Konturen Ihres Fußes an • Rutschfeste Gummiunterseite mit doppelter Dichte und RopePro-Traktion für zusätzlichen Halt • Extra breite Zehenpartie aus Verbundwerkstoff reduziert das Gewicht und sorgt gleichzeitig für Aufprallschutz • Die Außensohle zeichnet sich durch Hitze- und Heizölbeständigkeit für ultimative Haltbarkeit in extremen Umgebungen aus Fußbett: Herausnehmbares MemoryTech-Fußbett Sohle: Dual-Density-Gummi mit RopePro-Traktion für zusätzlichen Halt Material: Mesh mit TPU Sicherheit: Kuststoff-Zehenschutzkappe, ESD Weitere Informationen:  |  | udf_EDE_Katalog: | 30265402 | Größe: | 40 | Farbe: | grau |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, antistatik schuhe, Schuh, Halbschuh, Sicherheitshalbschuh, 00000000 |
|  |  |
|  |  | Angebote (15) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | pro Stück | € 4,99* | ab € 85,79* | € 105,52* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | pro Stück | € 5,45* | ab € 87,68* | € 105,64* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | pro Stück | Frei Haus | ab € 87,52* | € 106,05* |  |  |  | | 5 Tage |  | |  |  | pro Stück | € 5,99* | ab € 86,01* | € 106,63* |  |  |  | Lager 7 | |  | |  |  | pro Stück | Frei Haus | ab € 88,74* | € 107,05* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 7 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 7 |  | Versand: Lager 7 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* |  | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|