|  |
 |
| Artikel-Nr.: 7AS-SA0690774671386 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 690774671386 EAN/GTIN: 0690774671386 |
| |
|
|  |  |
 | Sicherheitshalbschuh »True Skate«, S1P ESD Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S1P ESD Ausführung: • Soft Landing Comfort-Einlegesohle • Composite Toe schützt Ihre Zehen vor allen Gefahren, erfüllt die ASTM F2413-Standards • Rutschfeste Gummiaußensohle mit Grip Styk-Steinmotiv • Vom Skaten inspirierte Obermaterialien und Silhouetten • Metallfrei Sohle: Weiche Landekomfort-Einlegesohle Material: Mesh Sicherheit: Kunststoff-Zehenschutzkappe Weitere Informationen:  |  | udf_EDE_Katalog: | 30265398 | Größe: | 37 | Farbe: | navy |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Laufschuhe, Sporthalbschuhe, Sportschuhe, sicherheitshalbschuhe s1p, halbschuhe, Schuh, Halbschuh, Sicherheitshalbschuh, 00000000 |
|  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 25 Tage |  | |  |  | € 6,00* | ab € 75,98* | € 100,56* |  |  |  | Lager 7 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 82,93* | € 103,43* |  |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 82,54* | € 103,47* |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 83,70* | € 104,86* |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 80,72* | € 105,74* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 7 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 7 |  | Versand: Lager 7 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* |  | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|