Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbschuh IB4162, schwarz-weiß, ESD S3, Gr.40


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Halbschuh IB4162, schwarz-weiß, ESD S3, Gr.40
Halbschuh IB4162, schwarz-weiß, ESD S3, Gr.40
Halbschuh IB4162, schwarz-weiß, ESD S3, Gr.40
Halbschuh IB4162, schwarz-weiß, ESD S3, Gr.40
Halbschuh IB4162, schwarz-weiß, ESD S3, Gr.40
Halbschuh IB4162, schwarz-weiß, ESD S3, Gr.40
Halbschuh IB4162, schwarz-weiß, ESD S3, Gr.40
Halbschuh IB4162, schwarz-weiß, ESD S3, Gr.40
Halbschuh IB4162, schwarz-weiß, ESD S3, Gr.40
Halbschuh IB4162, schwarz-weiß, ESD S3, Gr.40
Halbschuh IB4162, schwarz-weiß, ESD S3, Gr.40
Artikel-Nr.:
     7AS-SA0690774596245
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     690774596245
EAN/GTIN:
     0690774596245
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuh »IB4162«, S3 SRC ESD

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 SRC ESD Ausführung: Robustes und wasserabweisendes Obermaterial Atmungsaktives Futter Herausnehmbare Einlegesohle, MemoryTech Low-Cut-Design für mehr Bewegungsfreiheit Kein freiliegendes Metall Zwischensohle: leichte und flexible, durchtrittsichere Textilzwischensohle Sohle: Gummi Material: Leder Sicherheit: Kunststoff-Zehenschutzkappe, Metallfreier-Durchtrittschutz, ESD

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30265399
Größe:
40
Farbe:
schwarz-weiß
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
€ 6,00*
ab € 86,30*
€ 109,42*
Lager 7
1
Frei Haus
ab € 93,97*
€ 116,01*
2 Tage
1
€ 5,90*
ab € 93,50*
€ 116,05*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 97,01*
€ 119,14*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 92,68*
€ 119,32*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 116,01*
€ 138,05
pro Paar
ab 2 Paar
€ 114,79*
€ 136,60
pro Paar
ab 5 Paar
€ 107,94*
€ 128,45
pro Paar
ab 10 Paar
€ 103,24*
€ 122,86
pro Paar
ab 500 Paar
€ 93,97*
€ 111,82
pro Paar
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.