Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbschuh Fusion Formidable Work,S3,46 schwarz/schwarz REEBOK


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Halbschuh Fusion Formidable Work,S3,46 schwarz/schwarz REEBOK
Halbschuh Fusion Formidable Work,S3,46 schwarz/schwarz REEBOK
Halbschuh Fusion Formidable Work,S3,46 schwarz/schwarz REEBOK
Halbschuh Fusion Formidable Work,S3,46 schwarz/schwarz REEBOK
Halbschuh Fusion Formidable Work,S3,46 schwarz/schwarz REEBOK
Halbschuh Fusion Formidable Work,S3,46 schwarz/schwarz REEBOK
Halbschuh Fusion Formidable Work,S3,46 schwarz/schwarz REEBOK
Halbschuh Fusion Formidable Work,S3,46 schwarz/schwarz REEBOK
Halbschuh Fusion Formidable Work,S3,46 schwarz/schwarz REEBOK
Halbschuh Fusion Formidable Work,S3,46 schwarz/schwarz REEBOK
Halbschuh Fusion Formidable Work,S3,46 schwarz/schwarz REEBOK
Artikel-Nr.:
     7AS-SA0690774507333
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     0690774507333
EAN/GTIN:
     0690774507333
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Halbschuh »Fusion Formidable Work«, S3 SRC ESD

Zulassung/Norm: EN ISO 20345 S3 SRC ESD Ausführung: • Atmungsaktiv • Flexibel • Leichtes Gewicht • 100% metallfrei • Breites Modell • Mit Schnüren Fußbett: EVA Cushion herausnehmbares Fußbett Zwischensohle: Floatride Energy Foam Zwischensohle Sohle: Rutschfeste, flexible Gummi-Laufsohle mit Footmapping Material: Obermaterial: wasserabweisendes Leder, Futter: Atmungsaktive s Nylonnetz Sicherheit: Zehenschutz, Nagelschutz und stützende Fersenkappe

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30265408
Größe:
46
Farbe:
schwarz-schwarz
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paar
€ 4,90*
ab € 102,41*
€ 129,02*
Lager 7
unbekannt
pro Paar
Frei Haus
ab € 106,29*
€ 129,95*
2 Tage
2
pro Paar
€ 4,90*
ab € 106,13*
€ 130,19*
9 Tage
2
pro Paar
Frei Haus
ab € 104,79*
€ 132,78*
14 Tage
nicht lagernd
pro Paar
Frei Haus
ab € 109,00*
€ 133,38*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 129,95*
€ 154,64
pro Paar
ab 2 Paar
€ 128,04*
€ 152,37
pro Paar
ab 5 Paar
€ 121,26*
€ 144,30
pro Paar
ab 10 Paar
€ 115,39*
€ 137,31
pro Paar
ab 500 Paar
€ 106,29*
€ 126,49
pro Paar
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.