Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbschuh Fusion Flexweave Work,S1P,40 schwarz/grün/weiß REEBOK


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Halbschuh Fusion Flexweave Work,S1P,40 schwarz/grün/weiß REEBOK
Halbschuh Fusion Flexweave Work,S1P,40 schwarz/grün/weiß REEBOK
Halbschuh Fusion Flexweave Work,S1P,40 schwarz/grün/weiß REEBOK
Halbschuh Fusion Flexweave Work,S1P,40 schwarz/grün/weiß REEBOK
Halbschuh Fusion Flexweave Work,S1P,40 schwarz/grün/weiß REEBOK
Halbschuh Fusion Flexweave Work,S1P,40 schwarz/grün/weiß REEBOK
Halbschuh Fusion Flexweave Work,S1P,40 schwarz/grün/weiß REEBOK
Halbschuh Fusion Flexweave Work,S1P,40 schwarz/grün/weiß REEBOK
Halbschuh Fusion Flexweave Work,S1P,40 schwarz/grün/weiß REEBOK
Halbschuh Fusion Flexweave Work,S1P,40 schwarz/grün/weiß REEBOK
Halbschuh Fusion Flexweave Work,S1P,40 schwarz/grün/weiß REEBOK
Artikel-Nr.:
     7AS-SA0690774497924
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     690774497924
EAN/GTIN:
     0690774497924
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Halbschuh »Fusion Flexweave Work«, S1P ESD

Zulassung/Norm: EN 20345, S1P ESD Ausführung: • Hohe Atmungsaktivität und Festigkeit • Ultraknit und Flexweave™ für leichten, dauerhaften Halt • Flexibel • Leichtes Gewicht Fußbett: Weiche MemoryTech-Einlegesohle Zwischensohle: Floatride Energy-Schaumzwischensohle, leichte Ausführung, für reaktionsfähige Dämpfung Laufsohle: Rutschfeste, flexible Gummi-Laufsohle mit Footmapping Material: Schaft: Ultraknit und Flexweave™, Futter: atmungsaktives Nylon mit 3D-Mesh Sicherheit: Leichte, verbreiterte Aluminiumkappe

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30265409
Größe:
40
Farbe:
schwarz-grün-weiß
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 5,90*
ab € 86,79*
€ 104,11*
Lager 7
1
Frei Haus
ab € 87,15*
€ 104,12*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 86,99*
€ 104,16*
1 Tag
3
€ 5,45*
ab € 88,00*
€ 105,19*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 88,02*
€ 105,68*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 104,12*
€ 123,90
pro Paar
ab 2 Paar
€ 103,29*
€ 122,92
pro Paar
ab 5 Paar
€ 96,18*
€ 114,45
pro Paar
ab 10 Paar
€ 94,36*
€ 112,29
pro Paar
ab 500 Paar
€ 87,15*
€ 103,71
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 87,15* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.