Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 7AS-SA0690774426788 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 0690774426788 EAN/GTIN: 0690774426788 |
| |
|
|  |  |
 | Halbschuh »Excel Light IB1030 + IB1031«, S1P SRC Zulassung/Norm: EN 20345, S1P SRC Ausführung: • Hohe Atmungsaktivität • Flexibel • Extra leichte Ausführung • Kein freiliegendes Metall • Optimaler Feuchtigkeitstransfer für ein angenehmes Fußklima • MicroWeb-Schnürsystem für optimale Passform und Stabilität Fußbett: MemoryTech Sohle: Leichte, EVA-gepolsterte Mittelsohle, rutschfeste Gummilaufsohle Material : Mikrofaser und 3D Mesh Sicherheit: Aluminiumkappe, flexibler Durchtrittschutz Weitere Informationen:  |  | udf_EDE_Katalog: | 30265413 | Größe: | 42 | Farbe: | blau |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, sicherheitshalbschuhe s1p, halbschuhe, damen-halbschuhe dunkelblau, Sicherheitshalbschuh, Schuh, Halbschuh, 00000000 |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 7 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 95,80* | € 121,41* |  |  |  |  | | 19 Tage |  | |  |  | € 4,90* | ab € 95,82* | € 121,44* |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 97,40* | € 123,70* |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 94,19* | € 123,82* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 7 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 7 |  | Versand: Lager 7 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* |  | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|