Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

X-treme Handwerker Latzhose - 64 - Weiss - Weiss | 64


Menge:  Stück  
Produktinformationen
X-treme Handwerker Latzhose - 64 - Weiss - Weiss | 64: Detailansicht 5
X-treme Handwerker Latzhose - 64 - Weiss - Weiss | 64: Detailansicht 5
Artikel-Nr.:
     79DAC-5702820583002
Hersteller:
     Engel
Herst.-Nr.:
     5702820583002
EAN/GTIN:
     5702820583002
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhose
Funktioneller Latzhose mit moderner Passform und vielen praktischen Details. Optimale Passform u. a. mit ergonomisch geformtem Kniebereich. Der Stoff mit bequemem 4-Wege-Stretch bietet erstklassige Haltbarkeit und Atmungsaktivität. Das Gewebe hat gute feuchtigkeitsabsorbierende Eigenschaften, trocknet schnell und ist deshalb besonders komfortabel. Der Latzhose hat ein breites Rückenteil aus Stretchmaterial. Verstellbare Träger und Gummizug an den Seiten für eine bessere Passform. Knöpfe für leichtes und schnelles Befestigen von Holstertaschen. D-Ring für die Befestigung von z. B. Ausweisen. Der Latz hat eine verdeckte Reißverschlusstasche hinten und eine Handytasche. Zwei geräumige Schrägtaschen vorne. Zwei Gesäßtaschen. Zwei Schenkeltaschen mit Reißverschluss. Die linke Schenkeltasche hat eine extra Handytasche. Auf der rechten Seite hat die Schenkeltasche eine Zollstocktasche mit zusätzlichen Unterteilungen. Knieverstärkung/Knietasche aus CORDURA mit Klettverschluss unten und zwei Einstellmöglichkeiten für das Kniepolster. Die Hosenbeinabschlüsse sind hinten für besondere Strapazierfähigkeit verstärkt. Der Latzhose hat einen besonders breiten Saum unten, der ausgelassen werden kann, wenn zusätzliche Beinlänge erforderlich ist. Um den Overall zu verlängern, muss lediglich eine Naht aufgetrennt werden – und das Hosenbein ist trotzdem noch gesäumt.

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: X-treme Handwerker Latzhose - 64 - Weiss - Weiss | 64
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 133,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,48*
€ 200,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,03*
€ 199,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,67*
€ 192,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,55*
€ 180,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,96*
€ 159,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Engel
5702820583644
ab € 134,42*
Ähnlich
Engel
5702820583842
ab € 134,48*
Ähnlich
Engel
5702820583446
ab € 134,56*
Ähnlich
Engel
5702820585532
ab € 133,48*
Ähnlich
Engel
5702820583248
ab € 133,69*
Ähnlich
Engel
5702820585334
ab € 133,83*
Ähnlich
Engel
5702820583040
ab € 134,46*
Ähnlich
Engel
5702820583651
ab € 133,85*
Ähnlich
Engel
5702820583859
ab € 134,32*
Ähnlich
Engel
5702820583453
ab € 134,65*
Ähnlich
Engel
5702820585549
ab € 134,36*
Ähnlich
Engel
5702820583255
ab € 134,04*
Ähnlich
Engel
5702820585341
ab € 133,91*
Ähnlich
Engel
5702820583057
ab € 133,85*
Ähnlich
Engel
5702820583668
ab € 133,52*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.