Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Safety Light Latzhose - 25 - Schwarz/Rot - Schwarz/Rot | 25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Safety Light Latzhose - 25 - Schwarz/Rot - Schwarz/Rot | 25: Detailansicht 1
Safety Light Latzhose - 25 - Schwarz/Rot - Schwarz/Rot | 25: Detailansicht 1
Safety Light Latzhose - 25 - Schwarz/Rot - Schwarz/Rot | 25: Detailansicht 2
Safety Light Latzhose - 25 - Schwarz/Rot - Schwarz/Rot | 25: Detailansicht 3
Artikel-Nr.:
     79DAC-5702820555641
Hersteller:
     Engel
Herst.-Nr.:
     5702820555641
EAN/GTIN:
     5702820555641
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhose schwarz
arbeitslatzhose
Funktionelle, nachhaltige und fluoreszierende Latzhose im modernen Design. Optimale Passform mit u. a. ergonomisch geformtem Kniebereich. Der Stoff ist strapazierfähig und atmungsaktiv und besteht zu 50% aus nachhaltigem, recyceltem Polyester.. Der elastische Taillenbund hinten sorgt für eine gute Passform und einen sicheren Sitz der Latzhose. Knöpfe für leichtes und schnelles Befestigen von Hängetaschen. D-Ring am Latz für die Befestigung von z. B. Ausweisen. Hoch geschnittenes Rückenteil und Rippstrickeinsätze an den Seiten sorgen für optimale Passform und viel Tragekomfort. Verstellbare Träger. Latztasche mit Taschenklappe und Klettverschluss. Die Latztasche hat innen eine Reißverschlusstasche. Zwei Schenkeltaschen mit Klettverschluss. Die linke Schenkeltasche hat eine zusätzliche Handytasche sowie eine Innentasche, z. B. für das Walkie-Talkie. Die rechte Schenkeltasche hat eine Innentasche für z. B. den Zollstock. Knieverstärkung/Knietasche mit Klettverschluss unten und besteht aus CORDURA®-Material. Reflexstreifen am Unterschenkel. Bekleidungsklasse 1. Nach 50 mal Waschen getestet.

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose gr. 25, Safety Light Latzhose - 25 - Schwarz/Rot - Schwarz/Rot | 25
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,09*
€ 128,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,53*
€ 126,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,20*
€ 122,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,23*
€ 118,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,45*
€ 100,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Engel
5702820556006
ab € 83,99*
Ähnlich
Engel
5702820556587
ab € 84,02*
Ähnlich
Engel
5702820556297
ab € 83,90*
Ähnlich
Engel
5702820555139
ab € 84,08*
Ähnlich
Engel
5702820555429
ab € 84,29*
Ähnlich
Engel
5702820555719
ab € 83,85*
Ähnlich
Engel
5702820556013
ab € 83,65*
Ähnlich
Engel
5702820556594
ab € 83,82*
Ähnlich
Engel
5702820556303
ab € 83,80*
Ähnlich
Engel
5702820555146
ab € 83,96*
Ähnlich
Engel
5702820555436
ab € 83,81*
Ähnlich
Engel
5702820555726
ab € 84,35*
Ähnlich
Engel
5702820555955
ab € 84,01*
Ähnlich
Engel
5702820556532
ab € 84,08*
Ähnlich
Engel
5702820556242
ab € 84,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.