| |
|
| Artikel-Nr.: 79DAC-5702820539368 Herst.-Nr.: 5702820539368 EAN/GTIN: 5702820539368 |
| |
|
| | |
| Funktionelle Handwerkerhose mit einer modernen Passform und vielen praktischen Details. Optimale Passform mit u.a. ergonomisch geformtem Kniebereich. 4-Wege-Stretch sorgt für bessere Passform und mehr Bewegungsfreiheit. Für maximalen Komfort ist diese Hose innen mit Baumwolle ausgestattet. Am D-Ring auf der Vorderseite kann man z. B. einen Ausweis befestigen. Zwei geräumige Schrägtaschen vorne. Zwei Gesäßtaschen. Zwei Schenkeltaschen mit Reißverschluss. Die linke Schenkeltasche hat eine extra Handytasche und die rechte Schenkeltasche zusätzliche Unterteilungen. Knöpfe für das leichte Anbringen von Hängetaschen. Zwei breite Klettbänder am Taillenbund für die schnelle Befestigung eines Werkzeughalters. Knieverstärkung/Knietasche mit Klettverschluss unten und zwei Einstellmöglichkeiten zur Höhenverstellung des Kniepolsters. Knieverstärkung aus strapazierfähigem CORDURA®. Breiter Saum unten, der ausgelassen werden kann, wenn zusätzliche Beinlänge erforderlich ist. Um die Hose zu verlängern, muss lediglich eine Naht aufgetrennt werden. Das Hosenbein ist trotzdem noch gesäumt. Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Arbeits-Bermuda, Arbeits-Shorts, Arbeitsbermuda, Arbeitsshort, Arbeitsshorts, Handwerkershorts, Stretch-Hose, Stretchhose, arbeitshosen weiß, arbeitshose 58, engel arbeitshose, X-treme Handwerker Stretchhose - 58 - Weiss - Weiss | 58 |
| | |
| |