Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

X-treme H/Latzhose Aus Stretch - 62 - Anthrazit Grau - Anthrazit Grau | 62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
X-treme H/Latzhose Aus Stretch - 62 - Anthrazit Grau - Anthrazit Grau | 62: Detailansicht 1
X-treme H/Latzhose Aus Stretch - 62 - Anthrazit Grau - Anthrazit Grau | 62: Detailansicht 1
X-treme H/Latzhose Aus Stretch - 62 - Anthrazit Grau - Anthrazit Grau | 62: Detailansicht 2
X-treme H/Latzhose Aus Stretch - 62 - Anthrazit Grau - Anthrazit Grau | 62: Detailansicht 3
Artikel-Nr.:
     79DAC-5702820438845
Hersteller:
     Engel
Herst.-Nr.:
     5702820438845
EAN/GTIN:
     5702820438845
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhosen grau
arbeitslatzhose
Dehnbare, funktionelle Latzhose mit schmaler Passform und vielen praktischen Details. Ergonomisch geformte Knie und Panel an der Innennaht für noch mehr Tragekomfort. Das Stretchgewebe macht die Hose bequem, zudem sorgen Einsätze aus extrem dehnbarem, atmungsaktivem Material in Kniekehlen und Innennaht- Zwickel für extra hohen Tragekomfort. Elastisch an den Seiten für bessere Passform. Breites, elastisches Rückenteil und verstellbare Träger. Reißverschlusstasche am Latz sowie Außentasche am Latz mit Patte. Die Außentasche am Latz hat Fächer (z. B. für Stifte). Unter der Taschenpatte befindet sich eine Schlaufe mit D-Ring zur Befestigung einer ID-Karte. Knöpfe zur einfachen Befestigung von Holstertaschen (9360-307) Zwei geräumige, schräg sitzende Einschubtaschen vorne. Zwei Gesäßtaschen mit Patte. Handytasche mit Patte am rechten Oberschenkel. Links sitzt eine Schenkeltasche mit Patte. Die Schenkeltasche besitzt ein zusätzliches Fach mit Reißverschluss. Verstärkte Zollstocktasche mit zusätzlichen Fächern und Werkzeugschlaufen. Schenkeltasche und Zollstocktasche mit freihängendem Boden gewähren optimale Bewegungsfreiheit. Knieverstärkung/Knietasche mit Klettverschluss unten und mit zwei Einstellmöglichkeiten für höhenverstellbare Knieschutzkissen. Verstärkter Saum der Hosenbeine für extra hohe Verschleißfestigkeit. Gute Sichtbarkeit durch Reflexpaspeln mittig hinten auf den Hosenbeinen. Extra breiter Hosenaufschlag ermöglicht bei Bedarf eine Verlängerung der Schrittlänge. Für die Verlängerung der Schrittlänge ist bloß ein Saum aufzutrennen, dahinter kommt ein zusätzlicher Saum zum Vorschein.

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose gr.62, X-treme H/Latzhose Aus Stretch - 62 - Anthrazit Grau - Anthrazit Grau | 62
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 145,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,26*
€ 216,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,10*
€ 215,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,14*
€ 206,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,98*
€ 193,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,94*
€ 173,67
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Engel
5702820438890
ab € 145,63*
Ähnlich
Engel
5702820439095
ab € 145,53*
Ähnlich
Engel
5702820439293
ab € 133,01*
Ähnlich
Engel
5702820407025
ab € 145,05*
Ähnlich
Engel
5702820438494
ab € 145,19*
Ähnlich
Engel
5702820438906
ab € 145,51*
Ähnlich
Engel
5702820439101
ab € 145,36*
Ähnlich
Engel
5702820439309
ab € 132,35*
Ähnlich
Engel
5702820407032
ab € 144,99*
Ähnlich
Engel
5702820438500
ab € 145,57*
Ähnlich
Engel
5702820438913
ab € 145,25*
Ähnlich
Engel
5702820439118
ab € 145,71*
Ähnlich
Engel
5702820439316
ab € 132,36*
Ähnlich
Engel
5702820407049
ab € 145,32*
Ähnlich
Engel
5702820438517
ab € 145,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.