Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 79DAC-493783Fl Herst.-Nr.: 493783Fl EAN/GTIN: 4030293223745 |
| |
|
| | |
| Akku-Stichsäge 18,0 V:JSB 18.0-ECLeistungsmerkmale:Spanreißschutz abnehmbar, für ausrissfreie Schnitte und zur Führung des SägeblattesSägetisch-Verstellung für Gehrungsschnitte bis 45°, 0-Rastung. Für randnahes Sägen nach hinten versetzbarStabile Fußplatte mit abnehmbarem Kunststoffgleitschuh zum Schutz empfindlicher OberflächenAbsaugstutzen Ø 27 mm, für einen sauberen Arbeitsplatz und freie Sicht auf die SägestelleFreie Sicht auf den Anriss durch integrierte BlasfunktionPerfekte Ergonomie durch optimal platzierte SoftGrip-OberflächenIntegriertes LED-Licht zur optimalen Ausleuchtung des Arbeitsbereiches.Vibrationsarm und komfortabel sägenLED Akku-KapazitätsanzeigeFLEX Akku-System: Betrieb mit allen FLEX 18,0 V Akkupacks. Lieferung ohne Akku, ohne LadegerätElectronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die EffizienzNeue Generation bürstenloser Motoren mit hohem Wirkungs- und LeistungsgradMit Anlaufautomatik, ÜberlastungsschutzStufenlose Einstellung der Schnittgeschwindigkeit über Potirad mit Anlaufautomatik in A StellungElektronikschalter beidseitig bedienbarPendelhub: 4-stufig für hohe SchnittleistungWerkzeugloser Sägeblattwechsel mit Schnellspannsystem und AuswurffunktionDoppelte Rollen-Sägeblattführung für präzise, winkelexakte SchnitteGrundausstattung1 Gleitschuh 490.2371 Innensechskantschlüssel, SW 4 102.2291 Spanflugschutz geschlossen 1 Spanreißschutz 490.2291 Saugadapter 490.2451 Transportkoffer L-BOXX® 136 414.0851 Koffereinlage 502.316Technische Daten:Hub = 26 mmPendelhubstufen = 4Drehzahlstufen = 1-5 + ASchwenkbereich = 0-45 °Max. Schnitttiefe in Holz = 120 mmMax. Materialstärke in Stahlblech = 8 mmAbmessung (L x B x H) = 240 x 77 x 220 mmGewicht ohne Akku = 2,1 kgAkku-Spannung = 18 VAkku-Kapazität = 2,5 / 5,0 AhLeerlaufhubzahl = 0-3500 /minWeitere Informationen:Abmessung (L x B x H): 240 x 77 x 220 mmAkku-Kapazität: 2,5 / 5,0 AhAkku-Spannung: 18 VDrehzahlstufen: 1-5 + A Gewicht ohne Akku: 2,1 kgHub: 26 mmLeerlaufhubzahl: 0-3500 /minMax. Materialstärke in Stahlblech: 8 mmMax. Schnitttiefe in Holz: 120 mmPendelhubstufen: 4 Schwenkbereich: 0-45 ° Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 79DAC | | | | | | Frei Haus | ab € 211,26* | € 255,17* | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 210,83* | € 255,19* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 234,33* | € 281,94* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 293,97* | € 346,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 79DAC | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 79DAC | | Versand: Lager 79DAC | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 122,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|