Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Handwerker Bekleidung
>
Sicherheitsschuhe
>
ESD-Sicherheitsschuhe
>
Artikel
Halbschuh S1 HERBY-N- 41 - 41
Menge:
Paar
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
79DAC-4031783088141
Hersteller:
Baak
Herst.-Nr.:
4031783088141
EAN/GTIN:
4031783088141
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sportlicher Sicherheitsschuh mit bequemer Passform in 2 verschiedenen Weiten mit unterschiedlichen Kappenformen · EN ISO 20345 S1 SRC ESD · Schaft aus Microfasermaterial mit Belüftungsfenster · Klimaregulierendes Textilfutter · Baak® go& relax-System zum fußgerechten Abknicken · bestehend aus Baak-Flexkappe & Baak-Flexzone im Ballenbereich · Weich dämpfende Baak ESD Softstep-Einlegesohle atmungsaktiv mit hoher Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe · antibakteriell · PU/PU-Sohle mit Baak-Flexzone · nicht kreidend · besonders rutschhemmend · Zertifiziert für orth. Einlegesohlen nach DGUV Regel 112-191 · Aluminium-Flex-Zehenschutzkappe für gute Zehenfreiheit · Größe 36-47 in Weite N (11) · Größe 39-50 in Weite XW (13)Weitere technische Eigenschaften:· Zehenschutzkappe: Aluminium· Einlegesohle sonstige BAAK ESD-Softstep Einlegesohle· Gewicht bei Größe 42 515g· Größenbereich bis 50· Größenbereich von 36· Laufsohle PU/PU· Passform normal· Schuhform Halbschuh· Weitere Verstärkungen HinterkappeWeitere Informationen:Farbe: schwarz/blau Größe: 41 Schuhweite: N (11) Schutzklasse: S1 SRC ESD Serie: Baak Industrial Marke: BAAK Ausführung: DGUV 112-191 Material: Textilmaterial Norm: EN ISO 20345 PSA-Kategorie: II für wen?: Herren
Inselpauschale:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
... >
Werkzeugtechnik
>
Lager 79DAC
>
Arbeitsschutz und Berufsbekleidung
... >
Arbeitsschutz und Berufsbekleidung
>
Fußschutz
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Arbeits-Schuhe
,
Arbeitshalbschuhe
,
Arbeitsschuh
,
Arbeitsschuhe
,
Arbeitsschutzschuhe
,
Berufshalbschuhe
,
Berufsschuhe
,
Antistatik-Schuhe
,
Antistatikschuhe
,
Antistatische Schuhe
,
ESD Schuhe
,
ESD-Halbschuhe
,
ESD-Schuh
,
ESD-Sicherheitsschuhe
,
Einlegesohle
,
Einlegesohlen
,
Schuheinlagen
,
Standard-Sohle
,
Halbschuhe
,
Herren-Halbschuhe
,
Herrenhalbschuhe
,
Herrenschuhe
,
Arbeitssicherheitshalbschuhe
,
Arbeitssicherheitsschuhe
,
Bau-Halbschuhe
,
Bauhalbschuhe
,
Bausicherheitshalbschuhe
,
SI-Schuhe
,
Schutzschuhe
,
Si Halbschuhe
,
Sicherheits-Halbschuhe
,
Sicherheitshalbschuhe
,
Sicherheitsschuh
,
Sicherheitsschuhe
,
esd schuhe schwarz 41
,
antistatik schuhe
,
antistatik-schuhe schwarz
,
Halbschuh S1 HERBY-N- 41 - 41
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 362
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 55,74*
€ 72,84*
Lager 79DAC
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 55,75*
€ 72,85*
Lager 260
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 55,79*
€ 72,90*
Lager 281
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 59,83*
€ 77,58*
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 60,89*
€ 78,90*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paar
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 72,85*
€ 86,69
pro Paar
ab 2 Paar
€ 71,83*
€ 85,48
pro Paar
ab 5 Paar
€ 67,49*
€ 80,31
pro Paar
ab 10 Paar
€ 64,12*
€ 76,30
pro Paar
ab 500 Paar
€ 55,75*
€ 66,34
pro Paar
Lagerstand:
Lager 79DAC
Versand:
Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 79DAC
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baak Halbschuh Herby Gr. 36 N 7008 N/36
Baak
7008 N-36 N
ab € 55,51*
Ähnlich
Baak Halbschuh Herby Gr. 37 N 7008 N/37
Baak
7008 N-37 N
ab € 55,64*
Ähnlich
Baak Halbschuh Herby Gr. 38 N 7008 N/38
Baak
7008 N-38 N
ab € 55,66*
Ähnlich
Baak Halbschuh Herby Gr. 39 N 7008 N/39
Baak
7008 N-39 N
ab € 55,66*
Ähnlich
Baak Halbschuh Herby Gr. 40 N 7008 N/40
Baak
7008 N-40 N
ab € 55,71*
Ähnlich
Baak Halbschuh Herby Gr. 42 N 7008 N/42
Baak
7008 N-42 N
ab € 55,64*
Ähnlich
Baak Halbschuh Herby Gr. 43 N 7008 N/43
Baak
7008 N-43 N
ab € 55,52*
Ähnlich
Baak Halbschuh Herby Gr. 44 N 7008 N/44
Baak
7008 N-44 N
ab € 55,60*
Ähnlich
Baak Halbschuh Herby Gr. 45 N 7008 N/45
Baak
7008 N-45 N
ab € 55,70*
Ähnlich
Baak Halbschuh Herby Gr. 46 N 7008 N/46
Baak
7008 N-46 N
ab € 55,60*
Ähnlich
Baak Halbschuh Herby Gr. 47 N 7008 N/47
Baak
7008 N-47 N
ab € 55,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen