| |
|
| Artikel-Nr.: 79DAC-4031783008897 Herst.-Nr.: 4031783008897 EAN/GTIN: 4031783008897 |
| |
|
| | |
| Robuster Sicherheitswinterstiefel aus hochwertigem · vollnarbigem Glattleder. Schaft aus vollflächigem und isolierendem 3M Thinsulate® 200 Material mit wasserdichter BAAKdry®Membrane. Geschlossen · gepolstert · aus weichem Rindsleder · mit Schnürschlaufe. Boa® Fit System M4 für extreme Einsätze. Baak ESD Thermostep aus wärmendem Filz mit polsternder Schaumunterseite für Isolierung bei extrem kalten Bedingungen. PU/PU-Sohle mit Flexzone im Ballenbereich · PU Zwischensohle · die durch ihre elastische und dämpfende Wirkung die Gelenke und Wirbelsäule schont. PU Laufsohle: robust · rutschhemmend (SRC) · nicht kreidend integriertes H-Kopplungs-Element zum fußgerechten Abknicken für ein gesundes Stehen und Gehen. Spezial-PU: kälteflexibel bis -30° C. Weite Composite Flexkappe mit Verlängerung an der Außenseite zur Unterstützung des anatomisch richtigen Abknickens des Fußes · keine Kältebrücke. In extrem kalten Bedingungen · wo mit Einwirkung von Nässe und Feuchtigkeit zu rechnen ist.. Größe 39-48 / Weite 13Weitere technische Eigenschaften:· Zehenschutzkappe: Stahl· Zwischensohle: Stahl· Norm: EN ISO 20345· Gewicht bei Größe 42 840g· Größenbereich bis 48· Größenbereich von 39· Lasche sonstige PU-Lasche· Laufsohle PU/PU· Lederausprägung glatt· Passform weit· Schuhform Stiefel· Weitere Verstärkungen HinterkappeWeitere Informationen:Farbe: schwarz Größe: 45 Schuhweite: 11 Schutzklasse: S3 SRC WR CI ESD Serie: Baak Polar Marke: BAAK Material: Rindleder PSA-Kategorie: II Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, ESD-Stiefel, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, sicherheitsstiefel s3 größe 45 weite 11, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Winterstiefel S3 SRC WR CI ESD MAVERICK- 45 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 107,58* | € 132,26* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 110,56* | € 132,37* | | | | Lager 79DAC | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 111,78* | € 133,28* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 98,43* | € 139,16* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 126,31* | € 150,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 79DAC | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 1 Stück (ab € 111,78* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 79DAC | | Versand: Lager 79DAC | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 122,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|