| |
|
| Artikel-Nr.: 79DAC-4031783002833 Herst.-Nr.: 4031783002833 EAN/GTIN: 4031783002833 |
| |
|
| | |
| nach DIN EN ISO 20345 · S3 SRC HRO WR · vollnarbiges, robustes, atmungsaktives LWG-Rindleder· BAAKdry® Futter · wasserdichte und atmungsaktive Membrane · Heel-Safety-System · Baak® Stahl-Flexkappe · integriertes H-Kopplungs-Element zum fußgerechten Abknicken · durchtrittsichere Kevlar® Zwischensohle · Baak® go& relax System · PU-Zwischensohle mit hohem Energieaufnahmevermögen · Baak® ESD Softstep+ Einlegesohle · kurzzeitig bis 300 °C belastbar · rutschhemmend, resistent gegen viele Säuren und Laugen, schnittsicher · nach DGUV 112-191 · Weite 11Weitere technische Eigenschaften:· Zehenschutzkappe: Stahl· Zwischensohle: KevlarWeitere Informationen:Farbe: schwarz/rot Größe: 42 Schuhweite: 11 Schutzklasse: S3 SRC HRO WR Ausführung: DGUV 112-191 Material: Rindleder Norm: EN ISO 20345 PSA-Kategorie: II Serie: Baak Bau go& relax Marke: BAAK Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, antirutsch-halbschuhe schwarz weite 11 größe 42, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Stiefel S3DRY schwarz BAILEY- 42 - 42 |
| | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 64,86* | € 78,87* | | | | Lager 79DAC | | | | | | € 5,90* | ab € 67,03* | € 79,21* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 68,55* | € 80,68* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,45* | ab € 76,27* | € 89,51* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 76,64* | € 89,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 79DAC | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 1 Stück (ab € 67,03* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 79DAC | | Versand: Lager 79DAC | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 122,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|