Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Handwerker Bekleidung
>
Sicherheitsschuhe
>
ESD-Sicherheitsschuhe
>
Artikel
Stiefel S3 BROOKLYN- 45 - 45
Menge:
Paar
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
79DAC-4031783001171
Hersteller:
Baak
Herst.-Nr.:
4031783001171
EAN/GTIN:
4031783001171
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach DIN EN ISO 20345 · S3 SRC HRO · vollnarbiges, robustes, atmungsaktives LWG-Rindleder · Heel-Safety-System · Baak® Stahl-Flexkappe · durchtrittsichere Stahlzwischensohle · PU/Nitril-Sohle mit Flexzone im Ballenbereich Baak® go& relax System · Baak ESD Softstep+ Einlegesohle · kurzzeitig bis 300 °C belastbar · rutschhemmend, resistent gegen viele Säuren und Laugen, schnittsicher · nach DGUV 112-191 · Weite 11Weitere technische Eigenschaften:· Zehenschutzkappe: Stahl· Zwischensohle: PUWeitere Informationen:Farbe: schwarz/rot Größe: 45 Schuhweite: 11 Schutzklasse: S3 SRC HRO Ausführung: DGUV 112-191 Material: Rindleder Norm: EN ISO 20345 PSA-Kategorie: II Serie: Baak Bau go& relax Marke: BAAK
Inselpauschale:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
... >
Werkzeugtechnik
>
Lager 79DAC
>
Arbeitsschutz und Berufsbekleidung
... >
Lager 79DAC
>
Arbeitsschutz und Berufsbekleidung
>
Fußschutz
... >
Arbeitsschutz und Berufsbekleidung
>
Fußschutz
>
Sicherheitsstiefel
Weitere Suchbegriffe:
Arbeits-Schuhe
,
Arbeitshalbschuhe
,
Arbeitsschuh
,
Arbeitsschuhe
,
Arbeitsschutzschuhe
,
Berufshalbschuhe
,
Berufsschuhe
,
Arbeitsstiefel
,
Bau-Schnürstiefel
,
Bau-Stiefel
,
Baustiefel
,
Berufsstiefel
,
ESD-Sicherheitsschuhe
,
ESD-Stiefel
,
Einlegesohle
,
Einlegesohlen
,
Schuheinlagen
,
Standard-Sohle
,
Halbhoher Schuh
,
Halbstiefel
,
Hochschuh
,
Knöchelstiefel
,
Herren-Stiefel
,
Herrenstiefel
,
Arbeitssicherheitshalbschuhe
,
Arbeitssicherheitsschuhe
,
Bau-Halbschuhe
,
Bauhalbschuhe
,
Bausicherheitshalbschuhe
,
SI-Schuhe
,
Schutzschuhe
,
Si Halbschuhe
,
Sicherheits-Halbschuhe
,
Sicherheitshalbschuhe
,
Sicherheitsschuh
,
Sicherheitsschuhe
,
Sicherheitshalbstiefel
,
Sicherheitshochschuh
,
Arbeitsschutzstiefel
,
Arbeitssicherheitsstiefel
,
Bau-Winterstiefel
,
Bausicherheitsstiefel
,
SI-Stiefel
,
Schutzstiefel
,
Sicherheitsschnürstiefel
,
Sicherheitsstiefel
,
sicherheitsstiefel s3 größe 45 weite 11
,
arbeitsstiefel s3
,
arbeitsstiefel
,
Stiefel S3 BROOKLYN- 45 - 45
Angebote
(12)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 54,68*
€ 70,31*
Lager 79DAC
4 Tage
2
€ 5,90*
ab € 56,27*
€ 70,56*
Lager 7
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 57,40*
€ 71,78*
Lager 1690
21 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 62,76*
€ 77,67*
Lager 362
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 64,61*
€ 79,58*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paar
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 70,56*
€ 83,97
pro Paar
ab 2 Paar
€ 68,25*
€ 81,22
pro Paar
ab 5 Paar
€ 64,18*
€ 76,37
pro Paar
ab 10 Paar
€ 62,70*
€ 74,61
pro Paar
ab 500 Paar
€ 56,27*
€ 66,96
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 56,27* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 79DAC
Versand:
Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 79DAC
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baak Brooklyn Stiefel S3 SRC HRO 6640/39
Baak
6640
ab € 54,72*
Ähnlich
Baak Brooklyn Stiefel S3 SRC HRO 6640/40
Baak
6640
ab € 54,70*
Ähnlich
Baak Brooklyn Stiefel S3 SRC HRO 6640/41
Baak
6640
ab € 54,64*
Ähnlich
Baak Brooklyn Stiefel S3 SRC HRO 6640/42
Baak
6640
ab € 54,63*
Ähnlich
Baak Brooklyn Stiefel S3 SRC HRO 6640/43
Baak
6640
ab € 54,71*
Ähnlich
Baak Brooklyn Stiefel S3 SRC HRO 6640/44
Baak
6640
ab € 54,66*
Ähnlich
Baak Brooklyn Stiefel S3 SRC HRO 6640/46
Baak
6640
ab € 54,66*
Ähnlich
Baak Brooklyn Stiefel S3 SRC HRO 6640/47
Baak
6640
ab € 54,67*
Ähnlich
Baak Brooklyn Stiefel S3 SRC HRO 6640/48
Baak
6640
ab € 54,74*
Ähnlich
Baak Brooklyn Stiefel S3 SRC HRO 6640/49
Baak
6640
ab € 71,10*
Ähnlich
Baak Brooklyn Stiefel S3 SRC HRO 6640/50
Baak
6640
ab € 79,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen