Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraftseitenschneider L.250mm pol.Form 0 2K-Hülle KNIPEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kraftseitenschneider L.250mm pol.Form 0 2K-Hülle KNIPEX: Detailansicht 1
Kraftseitenschneider L.250mm pol.Form 0 2K-Hülle KNIPEX: Detailansicht 1
Kraftseitenschneider L.250mm pol.Form 0 2K-Hülle KNIPEX: Detailansicht 2
Kraftseitenschneider L.250mm pol.Form 0 2K-Hülle KNIPEX: Detailansicht 3
Kraftseitenschneider L.250mm pol.Form 0 2K-Hülle KNIPEX: Detailansicht 4
Kraftseitenschneider L.250mm pol.Form 0 2K-Hülle KNIPEX: Detailansicht 5
Kraftseitenschneider L.250mm pol.Form 0 2K-Hülle KNIPEX: Detailansicht 6
Kraftseitenschneider L.250mm pol.Form 0 2K-Hülle KNIPEX: Detailansicht 8
Artikel-Nr.:
     79DAC-4000810143NW
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000810143NW
EAN/GTIN:
     4003773042402
Suchbegriffe:
Kraft-Seitenschneider
Kraftseitenschneider
Seitenschneider
Seitenschneider (Funkenfrei)
20 % Kraftersparnis gegenüber herkömmlichen Seitenschneider · Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 64 HRC · Chrom-Vanadin-Hochleistungsstahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtetZange schwarz atramentiert · Kopf poliertWeitere technische Eigenschaften:· Facette: mit· Gewicht: 437g· Form: 0· Norm: DIN ISO 5749Weitere Informationen:Griff: Mehrkomponenten-Hüllen Länge: 250 mmmittelharter Draht Ø: max. 4,6 mmharter Draht Ø: max. 3,5 mmPianodraht Ø: max. 3 mmOberfläche: schwarz atramentiert Kopf: poliert Marke: KNIPEX

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: VDE-Seitenschneider, kraftseitenschneider 250mm, kraft seitenschneider, vde-seitenschneider knipex, Kraftseitenschneider L.250mm pol.Form 0 2K-Hülle KNIPEX
Angebote (46)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
75
1
€ 6,90*
ab € 21,41*
€ 25,86*
5 Tage
12
1
€ 4,79*
ab € 21,70*
€ 26,24*
1
€ 4,90*
ab € 21,86*
€ 26,28*
1 Tag
39
1
€ 7,90*
ab € 22,48*
€ 27,07*
Lager 79DAC
31
1
€ 5,90*
ab € 22,83*
€ 27,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,34*
€ 32,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,98*
€ 32,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,25*
€ 31,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,86*
€ 30,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,09*
€ 29,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,83*
€ 27,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.