Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funktionssocke Dibbersen Gr.39-42 schwarz/grau FELDTMANN


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Funktionssocke Dibbersen Gr.39-42 schwarz/grau FELDTMANN: Detailansicht 1
Funktionssocke Dibbersen Gr.39-42 schwarz/grau FELDTMANN: Detailansicht 1
Funktionssocke Dibbersen Gr.39-42 schwarz/grau FELDTMANN: Detailansicht 2
Funktionssocke Dibbersen Gr.39-42 schwarz/grau FELDTMANN: Detailansicht 3
Artikel-Nr.:
     79DAC-4000374845NW
Hersteller:
     Helmut Feldtmann
Herst.-Nr.:
     4000374845NW
EAN/GTIN:
     4025888214680
Suchbegriffe:
Baumwoll-Socken
Baumwollsocken
Baumwollstrümpfe
Arbeitssocken
optimaler Feuchtigkeitstransport und angenehm trockene Füße durch COOLMAX®-Faser · anatomisch geformte Frotteepolsterung an Knöchel, Ferse, Sohle und Spitze · verlängerter Schaft und weiter KomfortbundMaterialzusammensetzung: 53 % Baumwolle, 36 % Polyester (COOLMAX®), 10 % Polyamid, 1% ElastanWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: anatomisch geformt· Material: 53% Baumwolle / 36% Polyester (COOLMAX®) / 10% Polyamid / 1% ElastanWeitere Informationen:Farbe: schwarz/grau Größe: 39-42 Marke: FELDTMANN

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
160
25
Frei Haus
ab € 3,03*
€ 4,08*
2 Tage
105
1
€ 5,59*
ab € 2,92*
€ 4,26*
10 Tage
25
5
€ 5,99*
ab € 3,07*
€ 4,39*
2 Tage
160
1
€ 6,95*
ab € 3,06*
€ 4,47*
Lager 79DAC
150
1
€ 5,90*
ab € 4,45*
€ 6,50*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 6,50*
€ 7,74
pro Paar
ab 5 Paar
€ 5,90*
€ 7,02
pro Paar
ab 10 Paar
€ 5,66*
€ 6,74
pro Paar
ab 20 Paar
€ 5,54*
€ 6,59
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,47*
€ 6,51
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 4,45*
€ 5,30
pro Paar
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helmut Feldtmann
3623-43S
ab € 2,91*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
3623-47S
ab € 2,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.