Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 79DAC-2609200250 Herst.-Nr.: 2609200250 EAN/GTIN: 3165140085205 |
| |
|
| | |
| Die Wasserpumpe mit schlagfesten Kunststoffgehäuse ist praktisch und eignet sich universell zum Pumpen. Die selbstansaugende · selbstkühlende Pumpe verfügt über eine maximale Pumpleistung von 1.500 - 2.500 l/h · der Antrieb erfolgt über das Bohrfutter der Bohrmaschine. Die Pumpe ist kompatibel mit Bohrmaschinen mit einer Mindestnennleistung von 450 W und Fehlerstromschutzschaltern. Vor dem Gebrauch sollten das Benutzerhandbuch für die Bohrmaschine sowie die Sicherheitsanweisungen durchgelesen werden. Entzündliche Flüssigkeiten dürfen mit dieser Pumpe nicht gefördert werden. Wasserpumpen 2 609 200 251 und 2 609 200 252 sind für den Gebrauch mit dem Wasserpumpenhalter 2 609 200 253 konzipiertWeitere technische Eigenschaften:· Förderhöhe: 18m· Förderleistung: 1500l/h· Schlauchanschluss: 1/2Zoll· Ansaughöhe max.: 3m· Trockenlauf max.: 10sWeitere Informationen:Länge: 140 mmGewicht: 0,08 kgMarke: BOSCH Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wasserpumpe 1500 l/h 1/2-Zoll 3 m 18 m 10 Sekunden |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 79DAC | 60 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 11,01* | € 15,03* | | | | | | 3 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 11,42* | € 15,03* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 11,02* | € 15,04* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 11,42* | € 15,44* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 10,99* | € 15,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 79DAC | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 79DAC | | Versand: Lager 79DAC | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 122,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|