Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1711296-2609200250 Herst.-Nr.: 2 609 200 250 EAN/GTIN: 3165140085205 |
| |
|
| | |
| Die Wasserpumpe mit schlagfesten Kunststoffgehäuse ist praktisch und eignet sich universell zum Pumpen. Die selbstansaugende, selbstkühlende Pumpe verfügt über eine maximale Pumpleistung von 1.500 - 2.500 l/h, der Antrieb erfolgt über das Bohrfutter der Bohrmaschine. Die Pumpe ist kompatibel mit Bohrmaschinen mit einer Mindestnennleistung von 450 W und Fehlerstromschutzschaltern. Vor dem Gebrauch sollten das Benutzerhandbuch für die Bohrmaschine sowie die Sicherheitsanweisungen durchgelesen werden. Entzündliche Flüssigkeiten dürfen mit dieser Pumpe nicht gefördert werden. Wasserpumpen 2 609 200 251 und 2 609 200 252 sind für den Gebrauch mit dem Wasserpumpenhalter 2 609 200 253 konzipiert Weitere Informationen: | | Ansaughöhe max. m: | 3 | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wasserpumpe |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 60 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 11,01* | € 15,03* | | | | Lager 2478 | | | | 5 | | Frei Haus | ab € 11,42* | € 15,03* | | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 11,02* | € 15,04* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 11,42* | € 15,44* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 10,99* | € 15,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 75,15* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|