Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibennutfräser Expert for Wood 8  D1 508  L 2  G 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Scheibennutfräser Expert for Wood 8  D1 508  L 2  G 8 : Detailansicht 1
Scheibennutfräser Expert for Wood 8  D1 508  L 2  G 8 : Detailansicht 1
Scheibennutfräser Expert for Wood 8  D1 508  L 2  G 8 : Detailansicht 2
Scheibennutfräser Expert for Wood 8  D1 508  L 2  G 8 : Detailansicht 3
Scheibennutfräser Expert for Wood 8  D1 508  L 2  G 8 : Detailansicht 4
Scheibennutfräser Expert for Wood 8  D1 508  L 2  G 8 : Detailansicht 5
Scheibennutfräser Expert for Wood 8  D1 508  L 2  G 8 : Detailansicht 6
Scheibennutfräser Expert for Wood 8  D1 508  L 2  G 8 : Detailansicht 7
Artikel-Nr.:
     79DAC-2608629386
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608629386
EAN/GTIN:
     3165140802338
Suchbegriffe:
Nutfräser
Scheibennutfräser
Schlitzfräser
scheibennutfräser bosch
Der Scheibenfräser Expert for Wood ist für den harten Alltagseinsatz beim splitterfreien Schlitzfräsen ausgelegt. Der eigengefertigte Scheibenfräser wird für große Haltbarkeit und hohe Leistung bei Holzarbeiten aus dem einzigartigen Microteq-Carbide hergestellt. Die Schutzbeschichtung Cleanteq reduziert zudem den Aufbau von Rückständen aus Harz und Klebstoff und schützt das Blatt vor Korrosion. Der Korpus erhält durch Wärme- und Druckbehandlung seine Präzision und Langlebigkeit. Er ist für das Fräsen von Schlitzen in schmale Flächen und für Zierschlitze bestimmt. Der Scheibenfräser Expert for Wood ist mit 4 mm Stärke ideal zum Anfertigen halbrunder Aussparungen geeignet. Er wird verwendet für weiches und hartes Massivholz · Holzverbundstoffe und Feststoffoberflächen Das Design des Fräsers begrenzt die Spangröße und vermeidet damit Rückschlag.Weitere technische Eigenschaften:· für Material: Hartholz, Spanplatte, Faserplatte mit mittelhoher Dichte, Sperrholz, WeichholzWeitere Informationen:Nenn-Ø: 50,8 mmEinsatzlänge: 2 mmSchaft-Ø: 8 mmMarke: BOSCH prüfpflichtig: ja

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: scheibennutfräser, nutfräser schaft 8 mm, Scheibennutfräser Expert for Wood 8  D1 508  L 2  G 8
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 19,66*
€ 25,79*
Lager 79DAC
39
1
€ 5,90*
ab € 19,62*
€ 25,91*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 20,15*
€ 26,51*
36 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 20,30*
€ 26,55*
4 Tage
18
1
€ 5,50*
ab € 21,23*
€ 27,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,91*
€ 30,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,26*
€ 30,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,43*
€ 29,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,76*
€ 28,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.