Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plasmaschneidinverter PLASMA EASYCUT K35F m.Zub.GYS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plasmaschneidinverter PLASMA EASYCUT K35F m.Zub.GYS: Detailansicht 1
Plasmaschneidinverter PLASMA EASYCUT K35F m.Zub.GYS: Detailansicht 1
Plasmaschneidinverter PLASMA EASYCUT K35F m.Zub.GYS: Detailansicht 2
Plasmaschneidinverter PLASMA EASYCUT K35F m.Zub.GYS: Detailansicht 3
Artikel-Nr.:
     79DAC-1000152752NW
Hersteller:
     GYS
Herst.-Nr.:
     1000152752NW
EAN/GTIN:
     3154020031036
Suchbegriffe:
Plasma-Schneidegerät
Plasma-Schneidgerät
Plasmaschneidegerät
Plasmaschneider
tragbarer Plasmaschneidinverter mit max. 35A · mit integr. Kommpressor · ideal für Karosserie- und Dünnblechreparaturen · kontaktlose „Arc Pilot“-Zündung · integrierter Leistungsoptimierer (PFC) bei 185 - 265 V · staubgeschützte Elektronik · generatortauglich und gegen Überspannungen bis zu 400 V geschütztWeitere technische Eigenschaften:· Breite: 280mm· Länge: 520mm· Zündung: Hochspannung· Netzsicherung, träge: 16A· Gewicht: 30kg· Schutzart: IP21S· Ausführung: mit Zubehör· Höhe: 460mm· Schneidstrom: 10-35A· Netzspannung: 230 V / 50/60 Hz· Anschlussleistung max.: 8kWWeitere Informationen:Kühlart: luftgekühlt Schneidstrom bei 60% ED: 26 ASchneiddicke: max. Schneidbereich bis 15 mm Stahl und Edelstahl / bis 10 mm Aluminium Steckertyp: F Marke: GYS Schneidbereich: bis 15 mm

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Plasmaschneidgerät, gys plasmaschneider, plasma schneidegerät, Plasmaschneidinverter PLASMA EASYCUT K35F m.Zub.GYS
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.274,24*
€ 1.437,46*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.375,54*
€ 1.444,50*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.372,21*
€ 1.449,81*
Lager 79DAC
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.386,21*
€ 1.458,74*
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.458,74*
€ 1.735,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.448,97*
€ 1.724,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.414,87*
€ 1.683,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.394,48*
€ 1.659,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.386,21*
€ 1.649,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.