Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plasmaschneidinverter PLASMA EASYCUT K35F m.Zub.GYS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2478B-171000152752
Hersteller:
     GYS
Herst.-Nr.:
     031036
EAN/GTIN:
     3154020031036
Suchbegriffe:
Plasma-Schneidegerät
Plasma-Schneidgerät
Plasmaschneidegerät
Plasmaschneider
tragbarer Plasmaschneidinverter mit max. 35A · mit integr. Kommpressor · ideal für Karosserie- und Dünnblechreparaturen · kontaktlose „Arc Pilot“-Zündung · integrierter Leistungsoptimierer (PFC) bei 185 - 265 V · staubgeschützte Elektronik · generatortauglich und gegen Überspannungen bis zu 400 V geschütztWeitere technische Eigenschaften:· Breite: 280mm· Länge: 520mm· Zündung: Hochspannung· Netzsicherung, träge: 16A· Gewicht: 30kg· Schutzart: IP21S· Ausführung: mit Zubehör· Höhe: 460mm· Schneidstrom: 10-35A· Netzspannung: 230 V / 50/60 Hz· Anschlussleistung max.: 8kW
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Plasmaschneidgerät, gys plasmaschneider, plasma schneidegerät, Plasma, Plasmaschneidanlagen, Schneidanlage, Schneidanlagen, Trennanlage
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.271,24*
€ 1.423,48*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.380,82*
€ 1.430,49*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.382,42*
€ 1.435,75*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.387,54*
€ 1.437,55*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.435,75*
€ 1.708,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.422,40*
€ 1.692,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.422,39*
€ 1.692,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.396,77*
€ 1.662,16
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.396,76*
€ 1.662,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.382,43*
€ 1.645,09
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1.382,42*
€ 1.645,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.